DAYTON 공압 볼 진동기
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1DYP1 | 3.125 " | 5" | 2.375 " | ₩ 298,410 | |
B | 1DYP2 | 3.125 " | 5" | 2.375 " | ₩ 309,452 | |
C | 1DYP3 | 4" | 6.25 " | 3.125 " | ₩ 340,760 | |
D | 1DYP4 | 4" | 6.25 " | 3.125 " | ₩ 415,834 |
공압 볼 진동기
Dayton 공압식 볼 진동기는 마찰을 줄이고 벌크 재료를 운반, 풀고 분리하는 데 사용됩니다. 무향 진동을 생성하기 위해 회전하는 강철 볼과 통합된 양극 산화 처리된 알루미늄 본체가 특징입니다. 이 진동기는 각각 최대 90psi 및 360°F의 압력 및 온도를 견딜 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스프링 상처 타이머
- 결합 된 부직포 바퀴
- 페인트 수집기 필터 패드
- 필터
- 드럼 캐리어
- 펜치
- 연마 액세서리
- A / C 냉동
- 터미널 블록
- 솔레노이드
- MUELLER INDUSTRIES 팔꿈치, 90도, 긴 스위프
- RUBBERMAID 나무 걸레 손잡이
- SCHNEIDER ELECTRIC Power Meters
- APPROVED VENDOR 서비스 스프링 챔버 유형
- BRADLEY 스프레이 헤드 그로밋
- BUSSMANN MDQ 계열 특수 퓨즈
- FERVI 디지털 레벨 박스
- HOFFMAN ProLine G2 시리즈 헤비 듀티 스윙아웃 랙 프레임
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1/2-32 Un
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 2-12 Un