RANCO 냉동 제어 냉동 시스템의 적절하고 중단없는 기능을 보장하도록 설계된 제상 제어, 온도 제어, 냉동기 제어, 물 냉각기 제어 및 에어컨 순환 제어
냉동 시스템의 적절하고 중단없는 기능을 보장하도록 설계된 제상 제어, 온도 제어, 냉동기 제어, 물 냉각기 제어 및 에어컨 순환 제어
전자 온도 조절기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | RT-607EL 플러스 12/24V | ₩159,127 | |
A | RT-607E 플러스 115/230V | ₩167,107 | |
B | MT-519E | ₩168,367 |
제어 주기, 범용 키트, 상승 스위치 작동 시 닫기
Ranco A 시리즈 팬 제어 주기는 온/오프 압축기 기능을 제어하는 OEM 제어를 대체합니다. 여기에는 빠르고 쉬운 설치를 위한 브레이크오프 샤프트, 다이얼 노브 및 마운팅 브래킷이 포함되며 온도 설정을 조정하기 위한 SPST(단극 단일 스로우) 또는 SPDT(단일 폴 이중 스로우) 스위치가 있습니다. 이 키트는 최대 애플리케이션 유연성을 제공하기 위해 온도가 상승할 때 폐쇄된 전기 회로와 결합하고 온도가 떨어지면 자동으로 개방 재설정되는 상승 스위치 동작을 두려워합니다. 화씨 45도에서 90도 사이의 온도 범위에서 사용할 수 있는 다양한 키트 중에서 선택하십시오.
Ranco A 시리즈 팬 제어 주기는 온/오프 압축기 기능을 제어하는 OEM 제어를 대체합니다. 여기에는 빠르고 쉬운 설치를 위한 브레이크오프 샤프트, 다이얼 노브 및 마운팅 브래킷이 포함되며 온도 설정을 조정하기 위한 SPST(단극 단일 스로우) 또는 SPDT(단일 폴 이중 스로우) 스위치가 있습니다. 이 키트는 최대 애플리케이션 유연성을 제공하기 위해 온도가 상승할 때 폐쇄된 전기 회로와 결합하고 온도가 떨어지면 자동으로 개방 재설정되는 상승 스위치 동작을 두려워합니다. 화씨 45도에서 90도 사이의 온도 범위에서 사용할 수 있는 다양한 키트 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 제어 범위 | 스위치 유형 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A22 - 2451 | ₩127,382 | ||||
B | A30-X452 | ₩68,407 | ||||
C | A30-X450 | ₩69,072 | ||||
D | A22 - 2453 | ₩190,977 |
냉동 제어
Ranco 냉장 제어 장치는 적절한 유지 온도를 보장하기 위해 호환 장비의 오작동 부품을 교체하는 데 사용됩니다. 여기에는 쉽고 빠른 설치를 위한 분리 샤프트, 다이얼 노브 및 마운팅 브래킷이 포함되며 감지된 온도에 따라 냉동 시스템의 전기 부품을 전환합니다. 이러한 컨트롤에는 SPST(single pole single throw) 켜기/끄기 스위치가 있어 두 단자 사이의 연결을 끊거나 만들고 온도 설정을 조정하거나 고정할 수 있습니다. 이 제품은 높은 암페어 접점을 제공하고 레이저 용접된 스테인리스 스틸 벨로우즈를 제공하여 고압 및 고온을 견딜 뿐만 아니라 체적 보상기를 제공합니다. 설치가 용이하도록 나사가 있는 빠른 연결 단자가 있으며 화씨 3도에서 42도 범위의 온도를 제어할 수 있습니다.
Ranco 냉장 제어 장치는 적절한 유지 온도를 보장하기 위해 호환 장비의 오작동 부품을 교체하는 데 사용됩니다. 여기에는 쉽고 빠른 설치를 위한 분리 샤프트, 다이얼 노브 및 마운팅 브래킷이 포함되며 감지된 온도에 따라 냉동 시스템의 전기 부품을 전환합니다. 이러한 컨트롤에는 SPST(single pole single throw) 켜기/끄기 스위치가 있어 두 단자 사이의 연결을 끊거나 만들고 온도 설정을 조정하거나 고정할 수 있습니다. 이 제품은 높은 암페어 접점을 제공하고 레이저 용접된 스테인리스 스틸 벨로우즈를 제공하여 고압 및 고온을 견딜 뿐만 아니라 체적 보상기를 제공합니다. 설치가 용이하도록 나사가 있는 빠른 연결 단자가 있으며 화씨 3도에서 42도 범위의 온도를 제어할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 제어 범위 | 완전 부하 암페어 | 항목 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MT-512E 로그 | ₩310,992 | ||||||
B | TC-900E 2마력 | ₩337,592 | ||||||
C | TC-900E 로그 | ₩440,195 | ||||||
B | 016-166 | ₩262,045 | ||||||
D | MT-512E 2HP | ₩239,610 | ||||||
B | A30-X204 | ₩182,192 | ||||||
B | 020-7041 | ₩465,377 | ||||||
E | A30 - 262 | ₩179,130 | ||||||
F | A12 - 700 | ₩166,950 | ||||||
E | A30 - 261 | ₩124,670 | ||||||
G | A30 - 2210 | ₩128,817 | ||||||
F | A12 - 701 | ₩165,357 |
냉장고 콜드 컨트롤, SPST 스위치 동작, 16A
Ranco 냉장고 저온 제어 장치는 상업용 냉동 응용 분야에서 냉동고, 물 냉각기 및 에어컨의 온도를 조절합니다. 온도 변동을 처리하기 위한 상승 시 닫기 스위치가 있으며 온도 설정을 조정하기 위한 SPST(단극 단일 스로우) 스위치 동작이 있습니다. -12 ~ 55°F 범위의 온도에서 사용할 수 있는 이러한 저온 제어 장치 중에서 선택하십시오.
Ranco 냉장고 저온 제어 장치는 상업용 냉동 응용 분야에서 냉동고, 물 냉각기 및 에어컨의 온도를 조절합니다. 온도 변동을 처리하기 위한 상승 시 닫기 스위치가 있으며 온도 설정을 조정하기 위한 SPST(단극 단일 스로우) 스위치 동작이 있습니다. -12 ~ 55°F 범위의 온도에서 사용할 수 있는 이러한 저온 제어 장치 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 제어 범위 | 항목 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | K50Q-1126-001 | ₩34,737 | ||||
A | K50Q-1125-001 | ₩35,052 | ||||
B | A12 - 1560 | ₩161,892 | ||||
A | K50Q-1127-001 | ₩35,070 |
온도 제어, SPST 스위치, NEMA 1 인클로저
Ranco O 시리즈 온도 제어 장치는 난방, 에어컨, 환기 및 상업용 냉동 시스템에 이상적입니다. 여기에는 견고한 비부식성 도금 강철 프레임과 완전히 접근 가능한 배선을 위한 돌출된 나사 단자가 포함됩니다. 전면에 위치한 캡티브 커버 나사와 읽기 쉬운 큰 눈금이 있는 비전도성 커버가 특징입니다. 감지 요소는 감지되는 온도와 관련된 압력을 생성하고 내부에 위치한 스위치를 작동시키는 냉매 충전물로 구성됩니다. 이 보편적으로 장착되는 소형 설계 컨트롤은 NEMA 1 등급 인클로저를 충족하여 우발적인 접촉 및 먼지가 유입되는 것을 방지하고 수명 연장을 위해 레이저 용접 벨로우즈를 사용합니다. 또한 SPST(single pole single throw) 또는 SPDT(single pole double throw) 스위치를 사용하여 온도 설정을 조정하고 초저온, 중온, 고온 및 저온 유형으로 제공됩니다.
Ranco O 시리즈 온도 제어 장치는 난방, 에어컨, 환기 및 상업용 냉동 시스템에 이상적입니다. 여기에는 견고한 비부식성 도금 강철 프레임과 완전히 접근 가능한 배선을 위한 돌출된 나사 단자가 포함됩니다. 전면에 위치한 캡티브 커버 나사와 읽기 쉬운 큰 눈금이 있는 비전도성 커버가 특징입니다. 감지 요소는 감지되는 온도와 관련된 압력을 생성하고 내부에 위치한 스위치를 작동시키는 냉매 충전물로 구성됩니다. 이 보편적으로 장착되는 소형 설계 컨트롤은 NEMA 1 등급 인클로저를 충족하여 우발적인 접촉 및 먼지가 유입되는 것을 방지하고 수명 연장을 위해 레이저 용접 벨로우즈를 사용합니다. 또한 SPST(single pole single throw) 또는 SPDT(single pole double throw) 스위치를 사용하여 온도 설정을 조정하고 초저온, 중온, 고온 및 저온 유형으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 전압 | 건설 | 제어 범위 | 폭 | 완전 부하 암페어 | 항목 | 스위치 동작 | 스위치 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | O10-1409 | ₩264,880 | |||||||||
A | O10-1408 | ₩209,387 | |||||||||
B | O10-1418 | ₩220,447 | |||||||||
A | O10-1410 | ₩209,440 | |||||||||
C | o10-1419 | ₩246,872 | |||||||||
D | o16-104 | ₩246,890 | |||||||||
E | o16-263 | ₩249,095 | |||||||||
D | o16-264 | ₩274,470 | |||||||||
F | o16-111 | ₩247,992 | |||||||||
D | o10-1433 | ₩260,137 | |||||||||
G | o16-601 | ₩263,462 | |||||||||
H | o16-588 | ₩260,085 | |||||||||
I | o10-1491 | ₩246,872 | |||||||||
J | o10-1802 | ₩260,067 | |||||||||
D | o10-1473 | ₩246,872 | |||||||||
K | o10-1010 | ₩260,067 | |||||||||
L | o10-1072 | ₩246,907 | |||||||||
A | O10-1416 | ₩215,722 |
제어 냉동
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
F25 - 107 | AD3BEP | ₩ 227,745 |
조정 가능한 냉동 제어
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
A30 - 301 | AD7EXM | ₩ 143,657 |
제어 워터 쿨러
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
K-3001 | AD3BEQ | ₩ 101,639 |
더 알아보기
- 펌프 컨트롤 부품들
- 건벽/석고용 장비
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- 기계
- 방진 장갑 및 랩
- 사포 시트
- 아워 미터
- 사전 배선 된 릴레이
- 탄소강 확장 시트
- TOUGH GUY 병 및 캔 재활용 상단
- ECLIPSE 다이와 크림 퍼
- ABILITY ONE 고밀도 폴리에틸렌 쓰레기 봉투 및 라이너 코어리스 롤
- BUSSMANN C515 계열 유리 및 세라믹 퓨즈
- HOFFMAN Cabletek 시리즈 수평 케이블 매니저
- Cementex USA 기술자 도구 키트
- NORTON ABRASIVES 다이아몬드 트루잉 및 드레싱 도구
- ALLEGRO SAFETY Saran 유지보수가 필요 없는 후드
- VESTIL V-PAD 시리즈 건물 보호 컬럼 패드, 노란색 비닐
- TENNANT 기초의 복수