항목 | 냉동실 제어 |
모세관 길이 | 84 입력 |
모세관 유형 | 모세관 |
콜드 오프 | -24도 F |
일정한 미분 (F) | 8.5 |
제어 범위 | -3 ~ 5.5 F |
완전 부하 암페어 | 20/20/16 |
잠긴 로터 암페어 | 80/80/60 |
파일럿 듀티 접점 (VA) | 240 |
스위치 동작 | 상승에 마감 |
스위치 유형 | SPST |
타입 | 일정한 차동 제어 |
UPC | 662013920494 |
전압 | 24 / 120 / 240 / 277 |
웜 온 | 20.5 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 9032896040 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.