그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 냉동 / 냉동 제어 |
모세관 길이 | 72 입력 |
모세관 유형 | 모세관 |
콜드 오프 | 조절할 수 있는 |
일정한 미분 (F) | 일정한 컷인 |
건설 | NEMA 1 엔클로저 |
제어 범위 | 0 ~ 55 F |
깊이 | 2" |
완전 부하 암페어 | 4.6/2.3 |
높이 | 2.75 " |
잠긴 로터 암페어 | 46/23 |
파일럿 듀티 접점 (VA) | 57.5 |
스위치 동작 | 높음 또는 낮음 열기 |
스위치 유형 | SPDT |
타입 | 중간 온도. |
전압 | 120/240 |
웜 온 | 조절할 수 있는 |
폭 | 3 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 9032100060 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 건설 | 제어 범위 | 폭 | 완전 부하 암페어 | 항목 | 스위치 동작 | 스위치 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o10-1419 | 120/240 | NEMA 1 엔클로저 | -35 ~ 15 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 냉동실 제어 | 낮게 열립니다 | SPST | ₩ 246,872 | ||
o10-1433 | 120/240 | NEMA 1 엔클로저 | -35 ~ 15 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 냉동실 제어 | 낮게 열립니다 | SPST | ₩ 260,137 | ||
o10-1072 | 120/240 | NEMA 1 엔클로저 | -15 ~ 40 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 냉동실 제어 | 낮게 열립니다 | SPST | ₩ 246,907 | ||
o10-1010 | 120/240 | NEMA 1 엔클로저 | 0 ~ 55 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 냉동 / 냉동 제어 | 낮게 열립니다 | SPST | ₩ 260,067 | ||
o10-1473 | 120/240 | NEMA 1 엔클로저 | 0 ~ 55 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 냉동 / 냉동 제어 | 낮게 열립니다 | SPST | ₩ 246,872 | ||
o10-1802 | 120/240 | NEMA 1 엔클로저 | 25 ~ 75 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 냉동 제어 | 낮게 열립니다 | SPST | ₩ 260,067 | ||
o10-1491 | 120/240 | NEMA 1 엔클로저 | 25 ~ 75 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 냉동 제어 | 낮게 열립니다 | SPST | ₩ 246,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.