RANCO 온도 제어, SPST 스위치, NEMA 1 인클로저
스타일 | 모델 | 전압 | 건설 | 제어 범위 | 폭 | 완전 부하 암페어 | 항목 | 스위치 동작 | 스위치 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | O10-1409 | 24 | 벨로우즈는 레이저 용접, 연장된 수명을 위해 컴팩트 케이스는 아연 도금, 프레스 스틸, NEMA 1 비전도성, 비부식성 커버가 있으며 캡티브, 접근 가능한 나사로 고정됨 | -15 ~ 40 F | 3.5 " | 24 | 냉동 / 냉동 제어 | 상승시 닫기, 자동 재설정 | SPST | ₩ 264,880 | |
A | O10-1408 | 24 | 벨로우즈는 레이저 용접, 연장된 수명을 위해 컴팩트 케이스는 아연 도금, 프레스 스틸, NEMA 1 비전도성, 비부식성 커버가 있으며 캡티브, 접근 가능한 나사로 고정됨 | -2 ~ 38 F | 3.5 " | - | 냉동 / 냉동 제어 | 상승시 닫기, 자동 재설정 | SPST | ₩ 209,387 | |
B | O10-1418 | 120 | 벨로우즈는 레이저 용접, 연장된 수명을 위해 컴팩트 케이스는 아연 도금, 프레스 스틸, NEMA 1 비전도성, 비부식성 커버가 있으며 캡티브, 접근 가능한 나사로 고정됨 | 25 ~ 75 F | 3.5 " | 24 | 냉동 제어 | 상승시 닫기, 자동 재설정 | SPST | ₩ 220,447 | |
A | O10-1410 | 120 | 벨로우즈는 레이저 용접, 연장된 수명을 위해 컴팩트 케이스는 아연 도금, 프레스 스틸, NEMA 1 비전도성, 비부식성 커버가 있으며 캡티브, 접근 가능한 나사로 고정됨 | 25 ~ 75 F | 3.5 " | 24 | 냉동 / 냉동 제어 | 상승시 닫기, 자동 재설정 | SPST | ₩ 209,440 | |
C | o10-1419 | 120/240 | NEMA 1 엔클로저 | -35 ~ 15 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 냉동실 제어 | 낮게 열립니다 | SPST | ₩ 246,872 | |
D | o16-104 | 120/240 | NEMA 1 엔클로저 | 0 ~ 55 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 냉동 / 냉동 제어 | 높음 또는 낮음 열기 | SPDT | ₩ 246,890 | |
E | o16-263 | 120/240 | NEMA 1 엔클로저 | 0 ~ 55 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 냉동 / 냉동 제어 | 높음 또는 낮음 열기 | SPDT | ₩ 249,095 | |
D | o16-264 | 120/240 | NEMA 1 엔클로저 | 0 ~ 55 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 냉동 / 냉동 제어 | 높음 또는 낮음 열기 | SPDT | ₩ 274,470 | |
F | o16-111 | 120/240 | NEMA 1 엔클로저 | 0 ~ 55 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 냉동 / 냉동 제어 | 높음 또는 낮음 열기 | SPDT | ₩ 247,992 | |
D | o10-1433 | 120/240 | NEMA 1 엔클로저 | -35 ~ 15 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 냉동실 제어 | 낮게 열립니다 | SPST | ₩ 260,137 | |
G | o16-601 | 120/240 | NEMA 1 엔클로저 | 22.5 ~ 47.5 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 냉동 제어 | 높음 또는 낮음 열기 | SPDT | ₩ 263,462 | |
H | o16-588 | 120/240 | NEMA 1 엔클로저 | -15 ~ 40 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 냉동실 제어 | 높음 또는 낮음 열기 | SPDT | ₩ 260,085 | |
I | o10-1491 | 120/240 | NEMA 1 엔클로저 | 25 ~ 75 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 냉동 제어 | 낮게 열립니다 | SPST | ₩ 246,872 | |
J | o10-1802 | 120/240 | NEMA 1 엔클로저 | 25 ~ 75 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 냉동 제어 | 낮게 열립니다 | SPST | ₩ 260,067 | |
D | o10-1473 | 120/240 | NEMA 1 엔클로저 | 0 ~ 55 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 냉동 / 냉동 제어 | 낮게 열립니다 | SPST | ₩ 246,872 | |
K | o10-1010 | 120/240 | NEMA 1 엔클로저 | 0 ~ 55 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 냉동 / 냉동 제어 | 낮게 열립니다 | SPST | ₩ 260,067 | |
L | o10-1072 | 120/240 | NEMA 1 엔클로저 | -15 ~ 40 F | 3 13 / 16 " | 4.6/2.3 | 냉동실 제어 | 낮게 열립니다 | SPST | ₩ 246,907 | |
A | O10-1416 | 240 | 벨로우즈는 레이저 용접, 연장된 수명을 위해 컴팩트 케이스는 아연 도금, 프레스 스틸, NEMA 1 비전도성, 비부식성 커버가 있으며 캡티브, 접근 가능한 나사로 고정됨 | 0 ~ 55 F | 3.5 " | 24 | 냉동 / 냉동 제어 | 상승시 닫기, 자동 재설정 | SPST | ₩ 215,722 |
온도 제어, SPST 스위치, NEMA 1 인클로저
Ranco O 시리즈 온도 제어 장치는 난방, 에어컨, 환기 및 상업용 냉동 시스템에 이상적입니다. 여기에는 견고한 비부식성 도금 강철 프레임과 완전히 접근 가능한 배선을 위한 돌출된 나사 단자가 포함됩니다. 전면에 위치한 캡티브 커버 나사와 읽기 쉬운 큰 눈금이 있는 비전도성 커버가 특징입니다. 감지 요소는 감지되는 온도와 관련된 압력을 생성하고 내부에 위치한 스위치를 작동시키는 냉매 충전물로 구성됩니다. 이 보편적으로 장착되는 소형 설계 컨트롤은 NEMA 1 등급 인클로저를 충족하여 우발적인 접촉 및 먼지가 유입되는 것을 방지하고 수명 연장을 위해 레이저 용접 벨로우즈를 사용합니다. 또한 SPST(single pole single throw) 또는 SPDT(single pole double throw) 스위치를 사용하여 온도 설정을 조정하고 초저온, 중온, 고온 및 저온 유형으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 멀티 비트 스크루 드라이버
- 기름 / 물 분리기
- 인라인 스트레이너
- 라벨 보호기
- 알루미늄 격자
- 분무기 및 스프레더
- 재료 리프트
- 사무실 및 의료용 카트
- 토질 테스터
- 와이어 천
- SCHNEIDER ELECTRIC 파일럿 라이트 헤드, 22mm, 빨간색
- SPEEDAIRE 복동 NFPA 공기 실린더, 후방 플랜지 장착, 2-1/2" 보어 직경
- APPROVED VENDOR 램프 체인저
- MUELLER INDUSTRIES 파이프 니플 3/4 인치
- NEWSTRIPE 문자와 숫자 스텐실
- ENPAC 드럼 데크
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 2-64 Unf
- INGERSOLL-RAND 에어 듀얼 액션 샌더
- JUSTRITE 섬유 유리 격자