SPEEDAIRE 복동 NFPA 공기 실린더, 후방 플랜지 장착, 2-1/2" 보어 직경
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 보어 직경: 2.5 " , 쿠션 종류: 조절할 수 있는 , 실린더 유형: NFPA , 엔드 캡 재질: 스테인리스 강 , 마치다: 은 , 자기 피스톤: 아니 , 최대. 짐: 1,227의 파운드 , 맥스. 압력: 250의 PSI , 마운트: 후면 플랜지 , 피스톤 재질: 알루미늄 합금 , 피스톤 로드 재질: 스테인리스 강 , 포트 크기: 3 / 8 "NPT , 로드 직경: 5 / 8 " , 로드 나사산 길이: 3 / 4 " , 로드 스레드 크기: 1 / 2 "-20 , 단동/복동: 이중 행동 , 온도. 범위: -20도 ~ 200도 F , 타이로드 재질: 스테인리스 강 , 튜브 재질: 스테인리스 강
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- LED 디스플레이 / 코브 조명
- 롤러
- 도어 볼트
- 트위스트 잠금 장치 액세서리
- 갈퀴 및 재배 도구
- 차량 청소/외관
- 구리
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 황동
- WESTWARD 1/2 "드라이브 SAE Flex 소켓
- WESTWARD 비 점화 썰매 망치
- TAPCO 사인 포스트, 스틸
- TY-RAP 장착 가능한 후크 앤 루프 케이블 타이
- MAG-MATE 검사 거울 텔레 스코핑
- SPACEPAK Zonepak 시스템
- AME INTERNATIONAL 타이어 스트링
- BALDOR MOTOR 제트 펌프 모터, 삼상, 나사식 푸트리스, ODP
- EATON AP 유형 산업용 제어 변압기
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 양면 팁 아웃 스탠드