WESTWARD 비 점화 썰매 망치
Westward 비점화 슬레지 해머는 가연성 먼지 또는 가연성 액체, 가스 또는 증기가 있는 환경에서 사용됩니다. 이 해머는 충격의 힘을 흡수하고 금이 가거나 파손되지 않고 과도하게 치는 것을 견디는 고무 성형 스프링 강철 핸들이 특징입니다. 그들은 위스콘신...넓은 베릴륨-구리 합금/구리 헤드는 무브먼트의 균형을 유지하면서 최대 타격 영역을 제공합니다. 이 해머는 어두운 곳에서 도구를 빠르게 식별할 수 있도록 주황색-회색 및 주황색-검정색 핸들 색상으로 제공됩니다. 더 읽기
스타일 | 모델 | 머리 무게 | 얼굴 지름 | 핸들 색상 | 헤드 폭 | 전체 길이 | 핸들 디자인 | 손잡이 재질 | 머리 색깔 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24Z029 | 4의 파운드 | 1.875 " | 검정 | 1.875 " | 12 " | 파괴 할 수없는 | 가황 고무 및 강철 | 하이 비스 오렌지 | ₩ 272,562 | |
B | 23X844 | 5의 파운드 | 2" | 주황색 / 회색 | 2" | 34.5 " | 기능성 | 유리 섬유 | 자연의 | ₩ 511,209 | |
C | 24Z037 | 8의 파운드 | 2.25 " | 검정 | 2.25 " | 24 " | 파괴 할 수없는 | 가황 고무 및 강철 | 하이 비스 오렌지 | ₩ 576,765 | |
C | 24Z038 | 14의 파운드 | 2 11 / 16 " | 검정 | 2 11 / 16 " | 30 " | 파괴 할 수없는 | 가황 고무 및 강철 | 하이 비스 오렌지 | ₩ 1,006,600 |
비 점화 썰매 망치
Westward 비점화 해머는 쐐기 및 기둥을 구동할 뿐만 아니라 건설 현장, 광산 및 화재 구조 서비스에서 무거운 철거 작업을 수행하도록 설계되었습니다. 이 해머는 충격의 힘을 흡수하고 금이 가거나 파손되지 않고 과도한 타격을 견디는 고무 오버몰딩 스프링 강철 핸들이 특징입니다. 비점화 특성으로 인해 이 장치는 인화성이 높은 현장에서 작업하기에 이상적인 선택입니다. 정유 공장이나 가스 공장처럼. 이 슬레지 해머에는 베릴륨-구리 합금/구리 헤드가 장착되어 움직임의 균형을 맞추면서 최대 타격 영역을 제공합니다. 주황색-회색 및 주황색-검은색 핸들 색상으로 제공되는 스파크 방지 대형 해머 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
작동 메커니즘
- 핸들을 휘둘러 물체에 부딪히면 충격의 힘이 핸들에서 헤드로 전달되어 콘크리트를 부수거나 금속을 형성하는 데 유용합니다.
- 긴 핸들은 추가 레버리지 및 제어 기능을 제공하는 반면 비철 금속 헤드는 타격 중 스파크를 방지합니다.
자주하는 질문
가황 고무의 용도는 무엇입니까?
가황 고무는 우수한 충격 흡수 특성을 제공하는 동시에 해머 헤드가 다른 표면에 부딪혀 발생하는 높은 충격력 및 마모를 견뎌냅니다. 유연한 소재는 내구성을 향상시키고 강철과 결합할 때 우수한 내마모성을 제공합니다.
유리 섬유 손잡이가 나무 손잡이보다 나은 이유는 무엇입니까?
유리 섬유 손잡이는 표준 나무 손잡이보다 더 강하고 보관 수명이 더 깁니다. 또한 곰팡이, 흰개미 또는 건조 부패의 영향을 받지 않습니다.
리브 그립의 장점은 무엇입니까?
핸들에는 표면을 따라 융기된 융기 또는 범프가 있는 늑골이 있는 그립이 있습니다. 이러한 융기 부분은 안전하고 편안한 그립을 제공하여 망치를 치는 동안 피로를 줄이면서 망치를 더 잘 잡을 수 있도록 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 배기 가스 히터
- 유정 펌핑 모터
- 국자
- 실험실 집게 및 집게
- 브론즈 블랭크, 플랫, 바, 플레이트 및 시트 스톡
- 집수/폐수/오수 펌프
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 안구보호
- 연소 테스트
- 연못 통기
- NORTON 경량 유압 도어 클로저
- TOUGH GUY 나무 손잡이
- WIHA TOOLS 절연 오픈 엔드 렌치 세트, 8 개
- POWER FIRST 중간 케이블 타이
- 3M 3200 피치 번 니시 패드
- STANLEY 템플릿 힌지
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 라인 필터, 유리, 25 마이크론, Buna 씰
- EATON FF1010 시리즈 감속기 어댑터
- EATON LG 프레임 핸들 메커니즘
- 80/20 15 시리즈 거싯 내부 코너 브라켓