항목 | 에어컨 사이클링 제어 |
전구 Dia. | 3/8 인치 |
모세관 길이 | 39 입력 |
모세관 유형 | 구리 십자가 주변 |
일정한 미분 (F) | 6 |
건설 | 키트에는 여러 애플리케이션 용 부품이 포함되어 있습니다. 모든 부품이 하나의 애플리케이션에서 사용되는 것은 아닙니다. |
제어 범위 | 59 ~ 90 F |
완전 부하 암페어 | 20/20/16 |
잠긴 로터 암페어 | 80/80/60 |
파일럿 듀티 접점 (VA) | 500 |
스위치 동작 | 상승에 마감 |
스위치 유형 | SPDT |
타입 | 범용 키트 |
전압 | 120/240/277 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 22.1 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 9032896025 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 제어 범위 | 스위치 유형 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A30-X450 | 58 ~ 86 F | SPST | 24 / 120 / 240 / 277 | ₩ 69,072 | ||
A30-X452 | 53 ~ 85 F | SPDT | 24 / 120 / 240 / 277 | ₩ 68,407 | ||
A22 - 2451 | 45 ~ 81 F | SPDT | 120/240/277 | ₩ 127,382 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.