전자 토크 렌치
토크 렌치
전자 다이얼 토크 렌치
전자 토크 렌치
Proto 전자식 토크 렌치는 너트와 볼트를 조정하고 접근하기 어렵고 접근하기 어려운 부품을 조이는 추가 지렛대를 제공하는 데 사용됩니다. 이 토크 렌치에는 트랙 모드, 피크 홀드 및 자동 지우기의 세 가지 작동 모드를 제공하는 큰 숫자가 있는 읽기 쉬운 LCD 화면이 있습니다. 또한 원하는 토크 목표 영역에 접근하거나 도달하는 시기를 식별하는 데 도움이 되는 가청 부저가 장착되어 있습니다. 14인치, 16.5인치 및 20인치 전체 길이로 제공되는 다양한 렌치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Proto 전자식 토크 렌치는 너트와 볼트를 조정하고 접근하기 어렵고 접근하기 어려운 부품을 조이는 추가 지렛대를 제공하는 데 사용됩니다. 이 토크 렌치에는 트랙 모드, 피크 홀드 및 자동 지우기의 세 가지 작동 모드를 제공하는 큰 숫자가 있는 읽기 쉬운 LCD 화면이 있습니다. 또한 원하는 토크 목표 영역에 접근하거나 도달하는 시기를 식별하는 데 도움이 되는 가청 부저가 장착되어 있습니다. 14인치, 16.5인치 및 20인치 전체 길이로 제공되는 다양한 렌치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
전자 토크 렌치
전자식 토크 및 앵글 렌치
전자 토크 렌치
디지털 토크 렌치라고도하는 전자 토크 렌치는 패스너가 과도하게 조이는 것을 방지하기 위해 회전력을 전자적으로 측정하여 정확한 토크 판독 값을 제공하도록 설계되었습니다. 이 렌치는 안전 및 품질 관리 애플리케이션을 위해 조립 된 제품에 일관된 토크를 적용하는 데 가장 일반적으로 사용됩니다. Raptor Supplies Proto와 같은 브랜드의 다양한 전기 토크 렌치를 제공합니다. 서부 제국 및 Wright Tool. 프로토 전자 교환식 헤드 토크 렌치는 필요한 토크 렌치 수를 줄이기 위해 10~100%(풀 스케일)까지 확장되는 광범위한 정확도 범위를 가집니다. 이 렌치는 +/-2% 정확도로 판독값을 표시하는 큰 자릿수 LCD 화면과 여러 토크 판독값을 가져가면서 효율성을 향상시키는 온보드 메모리 저장 위치를 특징으로 합니다. 1/4인치에서 3/8인치 범위의 드라이브 크기와 최대 전체 길이 20인치로 제공됩니다. 전자식 다이얼 토크 렌치 Wright 도구 부품을 함께 조이는 너트와 볼트를 조이기 위해 ASME 표준(크롬 마감 처리된 강철 구조)에 따라 설계되었습니다. 이 렌치에는 토크 배율기 및 효율적인 작동과 함께 사용하기 위해 암 머리가 있는 T 스타일 핸들이 있습니다. 미끄럼 방지 그립 핸들이 있는 다양한 전자 토크 렌치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 절단공구
- 건벽/석고용 장비
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 하드웨어
- 마운트 및 진동 제어
- 클래스 G 퓨즈
- 농장 의무 모터
- 필터 미디어 롤
- 유압 밸브 엑서사이즈
- 테스트 플러그 액세서리
- DYNALON 손잡이를 가진 비커
- SCHNEIDER ELECTRIC 16mm LED 푸시 버튼 램프 모듈
- VALLEY CRAFT EZY-틸트 팔레트 핸드 트럭
- WATTS LFDPTG-3 시리즈 중앙 후면 입구 조합 압력/온도 게이지
- TIMKEN 스패너
- BROWNING TorqTaper Plus 시리즈 부싱 키트, 307SMTP 크기
- CONDOR 식품 등급 일회용 장갑
- FRIGIDAIRE 커패시터