항목 | 제상 종료 / 팬 지연 제어 |
전구 Dia. | 3/8 인치 |
모세관 길이 | 60 입력 |
모세관 유형 | 크로스 주변 전구 |
제어 범위 | 40 ~ 75 F |
완전 부하 암페어 | 20 |
잠긴 로터 암페어 | 80 |
파일럿 듀티 접점 (VA) | 360 |
스위치 동작 | 1 상승시 열림, 1 상승시 닫힘 |
스위치 유형 | SPDT |
타입 | 제상 제어 |
전압 | 120/240 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 22.1 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 9032896025 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.