GREENLEE 바이메탈 홀쏘
스타일 | 모델 | 항목 | Dia를 보았다. | 생크 크기 | 함께 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 825-1 | 개 스켓 | 1" | 5/16 "Hex, 7/16"Hex, 1/4 "with (3) Flats | Mfr. 2800, 37155, 37157, 38522 | ₩ 30,590 | |
B | 825-2 | 구멍 톱 | 2" | 7/16 "Hex, 3/8"with (3) Flats, 1/2 "with (3) Flats | Mfr. 2801, 37154, 37156 | ₩ 26,162 | |
C | 825-3-1/4 | 구멍 톱 | 3.25 " | 7/16 "Hex, 1/2"with (3) Flats | Mfr. 2801, 37156 화 | ₩ 36,207 | |
D | 825-4-1/8 | 구멍 톱 | 4.125 " | 7/16 "Hex, 1/2"with (3) Flats | Mfr. 2801, 37156 화 | ₩ 54,862 | |
D | 825-4 | 구멍 톱 | 4" | 7/16 "Hex, 1/2"with (3) Flats | Mfr. 2801, 37156 화 | ₩ 51,415 | |
E | 825-1-1/8 | 구멍 톱 | 1.125 " | 5/16 "Hex, 7/16"Hex, 1/4 "with (3) Flats | Mfr. 2800, 37155, 37157, 38522 | ₩ 21,577 | |
F | 825-7/8 | 구멍 톱 | 7 / 8 " | 5/16 "Hex, 7/16"Hex, 1/4 "with (3) Flats | Mfr. 2800, 37155, 37157, 38522 | ₩ 19,967 | |
G | 825-3-3/4 | 구멍 톱 | 3.75 " | 7/16 "Hex, 1/2"with (3) Flats | Mfr. 2801, 37156 화 | ₩ 44,397 | |
H | 825-3-5/8 | 구멍 톱 | 3.625 " | 7/16 "Hex, 1/2"with (3) Flats | Mfr. 2801, 37156 화 | ₩ 37,415 | |
I | 825-3 | 구멍 톱 | 3" | 7/16 "Hex, 1/2"with (3) Flats | Mfr. 2801, 37156 화 | ₩ 34,142 | |
H | 825-3-1/2 | 구멍 톱 | 3.5 " | 7/16 "Hex, 1/2"with (3) Flats | Mfr. 2801, 37156 화 | ₩ 35,315 | |
J | 825-2-1/2 | 구멍 톱 | 2.5 " | 7/16 "Hex, 1/2"with (3) Flats | Mfr. 2801, 37156 화 | ₩ 34,212 | |
K | 825-2-1/4 | 구멍 톱 | 2.25 " | 7/16 "Hex, 1/2"with (3) Flats | Mfr. 2801, 37156 화 | ₩ 32,252 | |
C | 825-1-3/4 | 구멍 톱 | 1.75 " | 7/16 "Hex, 3/8"with (3) Flats, 1/2 "with (3) Flats | Mfr. 2801, 37154, 37156 | ₩ 26,057 | |
L | 825-1-1/2 | 구멍 톱 | 1.5 " | 5/16 "Hex, 3/8"with (3) Flats, 1/2 "with (3) Flats | Mfr. 2800, 37154, 37156 | ₩ 21,297 | |
M | 825-3/4 | 구멍 톱 | 3 / 4 " | 5/16 "Hex, 7/16"Hex, 1/4 "with (3) Flats | Mfr. 2800, 37155, 37157, 38522 | ₩ 18,742 | |
N | 825-4-3/4 | 구멍 톱 | 4.75 " | 7/16 "Hex, 1/2"with (3) Flats | Mfr. 2801, 37156 화 | ₩ 115,639 | |
O | 825-4-1/2 | 구멍 톱 | 4.5 " | 7/16 "Hex, 1/2"with (3) Flats | Mfr. 2801, 37156 화 | ₩ 106,592 | |
P | 825-1-3/8 | 구멍 톱 | 1.375 " | 5/16 "Hex, 3/8"with (3) Flats, 1/2 "with (3) Flats | Mfr. 2800, 37154, 37156 | ₩ 22,592 |
바이메탈 홀쏘
Greenlee 홀쏘는 알루미늄, 주석, 강철, 플라스틱, 목재 및 유리 섬유 공작물에 구멍을 뚫는 데 적합합니다. 공구강, 마모를 최소화하면서 거친 표면을 절단하기 위한 바이메탈 블레이드가 특징이며 절단하는 동안 블레이드 온도를 낮게 유지하기 위한 산화 증기 마감 처리가 되어 있습니다. 작동 중 진동을 최소화하기 위해 매우 두꺼운 백플레이트가 있습니다. 7/8 - 4.75인치 직경으로 제공되는 다양한 바이메탈 홀쏘 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 핀 터미널
- 채찍 주걱 및 스크레이퍼
- 실콕
- 인클로저 홀 씰
- 위상 변환기
- 온수순환펌프
- 배관용품
- 파워톱 및 액세서리
- 벤더
- 수공구 키트
- APPROVED VENDOR 12VDC 평면 표시 등
- STARRETT 널링 그립이있는 황동 드라이브 핀 펀치
- SPEEDAIRE 발 마운트
- VELVAC 교체 용 평면 유리
- INGERSOLL-RAND 휴대용 가스 공기 압축기
- DIXON 정원 호스 커플러
- BURNDY Insulink 시리즈 서비스 입구 압축 슬리브
- KIMBLE CHASE 진공 여과 어댑터
- SMC VALVES Ise75 시리즈 압력 스위치
- BOSTON GEAR SL 시리즈 필로우 블록 낮은 지지대 장착 볼 베어링