그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 구멍 톱 |
아버 디자인 | 포함되지 않음 |
직접 교체 : | Mfr. 37623 화 |
학년 | 매트릭스 II |
맥스. 절단 깊이 | 1.625 " |
파일럿 드릴 크기 | 1/4 "직경 x 4-1 / 4"L |
주요 응용 프로그램 | 금속 |
Dia를 보았다. | 1.375 " |
생크 크기 | 5/16 "Hex, 3/8"with (3) Flats, 1/2 "with (3) Flats |
인치당 이빨 | 4/6 |
치아 재료 | 바이메탈 |
함께 사용 | Mfr. 2800, 37154, 37156 |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | Dia를 보았다. | 생크 크기 | 함께 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
825-3/4 | 구멍 톱 | 3 / 4 " | 5/16 "Hex, 7/16"Hex, 1/4 "with (3) Flats | Mfr. 2800, 37155, 37157, 38522 | ₩ 18,742 | ||
825-7/8 | 구멍 톱 | 7 / 8 " | 5/16 "Hex, 7/16"Hex, 1/4 "with (3) Flats | Mfr. 2800, 37155, 37157, 38522 | ₩ 19,967 | ||
825-1 | 개 스켓 | 1" | 5/16 "Hex, 7/16"Hex, 1/4 "with (3) Flats | Mfr. 2800, 37155, 37157, 38522 | ₩ 30,590 | ||
825-1-1/8 | 구멍 톱 | 1.125 " | 5/16 "Hex, 7/16"Hex, 1/4 "with (3) Flats | Mfr. 2800, 37155, 37157, 38522 | ₩ 21,577 | ||
825-1-1/2 | 구멍 톱 | 1.5 " | 5/16 "Hex, 3/8"with (3) Flats, 1/2 "with (3) Flats | Mfr. 2800, 37154, 37156 | ₩ 21,297 | ||
825-1-3/4 | 구멍 톱 | 1.75 " | 7/16 "Hex, 3/8"with (3) Flats, 1/2 "with (3) Flats | Mfr. 2801, 37154, 37156 | ₩ 26,057 | ||
825-2 | 구멍 톱 | 2" | 7/16 "Hex, 3/8"with (3) Flats, 1/2 "with (3) Flats | Mfr. 2801, 37154, 37156 | ₩ 26,162 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.