BUSSMANN C515 계열 유리 및 세라믹 퓨즈
스타일 | 모델 | AC 전압 등급 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 퓨즈 타입 | 항목 | 전압 (AC) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR2 / C515-3.5-R | 125 VAC | 원통형 리드 | 3.5 | 2AG (5 x 15mm) | 슬로우 블로우 | 세라믹 퓨즈 | 125 VAC | ₩ 1,260 | |
B | TR2 / C515-3-R | 250 VAC | 원통형 리드 | 3A | 2AG (5 x 15mm) | 슬로우 블로우 | 유리 퓨즈 | 250 VAC | ₩ 1,400 | |
C | TR2 / C515-1.6-R | 250 VAC | 원통형 리드 | 1.6 | 2AG (5 x 15mm) | 슬로우 블로우 | 세라믹 퓨즈 | 250 VAC | ₩ 3,360 | |
D | TR2 / C515-500-R | 250 VAC | 원통형 리드 | 500mA | 2AG (5mm x 15mm) | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 유리 퓨즈 | 250 VAC | ₩ 1,260 | |
D | TR2 / C515-2.25-R | 250 VAC | 원통형 리드 | 2.25 | 2AG (5 x 15mm) | 슬로우 블로우 | 유리 퓨즈 | 250 VAC | ₩ 3,360 | |
D | TR2 / C515-125-R | 250 VAC | 원통형 리드 | 125mA | 2AG (5 x 15mm) | 슬로우 블로우 | 유리 퓨즈 | 250 VAC | ₩ 1,260 | |
E | TR2 / C515-250-R | 250 VAC | 원통형 리드 | 250mA | 2AG (5 x 15mm) | 슬로우 블로우 | 세라믹 퓨즈 | 250 VAC | ₩ 1,260 | |
D | TR2 / C515-350-R | 250 VAC | 원통형 리드 | 350mA | 2AG (5mm x 15mm) | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 유리 퓨즈 | 250 VAC | ₩ 1,260 | |
D | TR2 / C515-1-R | 250 VAC | 원통형 리드 | 1A | 2AG (5mm x 15mm) | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 유리 퓨즈 | 250 VAC | ₩ 1,260 | |
D | TR2 / C515-6-R | 250 VAC | 원통형 리드 | 6A | 2AG (5mm x 15mm) | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 유리 퓨즈 | 250 VAC | ₩ 1,260 | |
D | TR2 / C515-800-R | 250 VAC | 원통형 리드 | 800mA | 2AG (5 x 15mm) | 슬로우 블로우 | 유리 퓨즈 | 250 VAC | ₩ 1,260 | |
D | TR2 / C515-750-R | 250 VAC | 원통형 리드 | 750mA | 2AG (5mm x 15mm) | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 유리 퓨즈 | 250 VAC | ₩ 1,260 | |
D | TR2 / C515-375-R | 250 VAC | 원통형 리드 | 375mA | 2AG (5mm x 15mm) | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 유리 퓨즈 | 250 VAC | ₩ 1,260 | |
F | TR2 / C515-2.5-R | 250 VAC | 원통형 리드 | 2.5 | 2AG (5 x 15mm) | 슬로우 블로우 | 세라믹 퓨즈 | 250 VAC | ₩ 1,260 |
C515 계열 유리 및 세라믹 퓨즈
Bussmann C515 시리즈 유리 및 세라믹 퓨즈는 과전류 및 단락 보호가 필수적인 전기 회로에 사용됩니다. 전류의 과도한 흐름을 차단하여 전기 부품 및 장비의 손상을 방지합니다. 이 퓨즈는 회로 기판에 편리하게 통합할 수 있도록 기판 실장 설치용으로 설계되었습니다. 안전한 연결 지점을 제공하기 위해 축방향 종단 스타일이 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벨트 샌더
- 자동차 램프 및 전구
- 유출 방지 플랫폼 및 팔레트 경사로
- 파워 콘크리트 흙손 액세서리
- 가금 그물 세공
- 차단밸브
- 연마 액세서리
- 글루/에폭시
- 휴대용 쿨러 및 음료
- 스프링
- HONEYWELL 순간, SPDT, 1NC / 1NO, 실버 접점, 밀폐형 리미트 스위치
- TESTO 온도 로거
- 3M 물 필터 시스템, 필터, 5 마이크론, 20 GPM, 125 PSI
- APPROVED VENDOR 폴리 에스테르 필름 스톡
- KRAFT TOOL CO. 타일 니퍼 오프셋 턱
- PARKER 퀵 커플러 니플
- WATTS P60 시리즈 소형 플라스틱 수압 조절기
- ANVIL 동등한 다리 각도
- OIL SAFE 스파우트 밸브 키트
- SAFTCART 러닝 기어