HONEYWELL Momentary, SPDT, 1NC / 1NO, 실버 접점, 밀폐형 리미트 스위치
필터
액추에이터 위치 : Top , 암페어: 15 Ind. / 2 Ind./0.5 Res./0.25 Res , 팔 재질: 강철 , 본체 재질: 아연 다이 캐스트 , 연락처 양식: Momentary, SPDT, 1NC / 1NO, 실버 접점 , 깊이: 3.04 " , 전기적 연결: 나사 터미널 , 키: 2.5 " , IP 등급: 66 , 작동 온도. 범위: -25도 ~ 160도 F , 롤러 재질: 강철 , 전압 정격: 125AC/250AC/480AC/600AC/125DC/250DC , 배선 입력: 1/2 "-14 NPT 도관
스타일 | 모델 | 여행 & 티켓 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 스타일 | 운동 | NEMA 평가 | 운영력 | 롤러 직경 | 롤러 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BZE6-2RQ81 | 사전 이동 (PT) 최대 .015; 초과 이동 (OT) .140 분; 차동 트래블 (DT) 최대 .002 | 1.2 " | 크로스 롤러 플런저 | 방 출력 0.25 lb. min | 1 | 9 온스 13 oz. | 0.5 " | 0.18 " | ₩ 293,807 | |
B | BZV6-2RQ8 | 사전 이동 (PT) 최대 .015; 초과 이동 (OT) .140 분; 차동 트래블 (DT) 최대 .002 | 1.2 " | 플런저, 롤러 | 방 출력 0.25 lb. min | 1 | 9 온스 13 oz. | 0.5 " | 0.18 " | ₩ 324,362 | |
C | BZV6-2RQ | 사전 이동 (PT) 최대 .015; 초과 이동 (OT) .219 분; 차동 트래블 (DT) 최대 .002 | 0.75 " | 플런저 | 방 출력 0.25 lb. min | 1 | 9 온스 13 oz. | - | - | ₩ 217,665 | |
D | BZV6-2RN80 | Pretravel (PT) .078 in max; 초과 이동 (OT) .219 분; 차동 트래블 (DT) .0004 인치 ~ .0020 인치 | 1.48 " | 플런저, 롤러 | 방 출력 0.25 lb. min | 1, 3, 4 | 9 온스 24 oz. | 0.5 " | 0.18 " | ₩ 520,450 | |
E | BZE6-2RN81 | Pretravel (PT) .078 in max; 초과 이동 (OT) .219 분; 차동 트래블 (DT) .0004 인치 ~ .0020 인치 | 1.48 " | 크로스 롤러 플런저, 부트 실드 | 방 출력 0.25 lb. min | 1, 3, 4 | 9 온스 24 oz. | 0.5 " | 0.18 " | ₩ 331,572 | |
F | BZE6-2RN7 | 사전 이동 (PT) 최대 .078; 초과 이동 (OT) .219 분; 차동 트래블 (DT) 최대 .002 | 0.97 " | 플런저, 부트 밀폐 | 방 출력 0.25 lb. min | 1, 3, 4 | 9 온스 24 oz. | - | - | ₩ 245,647 | |
G | BZV6-2RN2 | 사전 이동 (PT) 최대 .188; 초과 이동 (OT) .219 분; 차동 트래블 (DT) 최대 .006 | 0.91 " | 롤러 레버, 부트 실드 | 방 출력 최대 6oz | 1, 3, 4 | 10 온스 20 oz. | 0.75 " | 0.25 " | ₩ 364,997 | |
H | BZE6-2RN2 | 사전 이동 (PT) 최대 .188; 초과 이동 (OT) .219 분; 차동 트래블 (DT) 최대 .006 | 0.91 " | 롤러 레버, 부트 실드 | 방 출력 최대 6oz | 1, 3, 4 | 10 온스 20 oz. | 0.75 " | 0.25 " | ₩ 303,240 | |
I | BZE6-2RQ62 | 사전 이동 (PT) 최대 .718; 초과 이동 (OT) .838 분; 차동 트래블 (DT) 최대 .229 | 6" | 로드 레버 | 방 출력 2 oz min | 1 | 2 온스 5 oz. | - | - | ₩ 296,222 | |
J | BZE6-2RQ8 | 사전 이동 (PT) 최대 0.015; Overtravel (OT) .140 in min; 최대 차동 이동 (DT) .002 | 1.2 " | 플런저, 롤러 | 방 출력 0.25 lb. min | 1 | 9 온스 13 oz. | 0.5 " | 0.18 " | ₩ 277,637 | |
K | BZE6-2RQ | 사전 이동 (PT) 최대 0.015; 초과 이동 (OT) 0.219 분; 최대 차동 이동 (DT) .002 | 0.75 " | 플런저 | 방 출력 0.25 lb. min | 1 | 9 온스 13 oz. | - | - | ₩ 184,292 | |
L | BZV6-2RN | 사전 이동 (PT) 최대 0.078; Overtravel (OT) .219 in min; 최대 차동 이동 (DT) .002 | 0.97 " | 플런저, 부트 밀폐 | 방 출력 0.25 lb. min | 1, 3, 4 | 9 온스 24 oz. | - | - | ₩ 249,970 | |
M | BZE6-2RN80 | 사전 이동 (PT) 최대 0.078; 초과 이동 (OT) 0.219 분; 차동 트래블 (DT) .0004 인치 ~ .0020 인치 | 1.48 " | 플런저, 롤러 | 방 출력 0.25 lb. min | 1, 3, 4 | 9 온스 24 oz. | 0.5 " | 0.18 " | ₩ 333,165 | |
F | BZE6-2RN | 사전 이동 (PT) 최대 0.078; 초과 이동 (OT) 0.219 분; 차동 트래블 (DT) 0.002 인치 | 0.97 " | 플런저, 부트 밀폐 | 방 출력 0.25 lb. min | 1, 3, 4 | 9 온스 24 oz. | - | - | ₩ 192,010 | |
N | BZV6-2RQ2 | 사전 이동 (PT) 최대 0.188; 초과 이동 (OT) 0.219 분; 최대 차동 이동 (DT) .006 | 0.91 " | 수평 롤러 레버 | 방 출력 6 oz min | 1 | 10 온스 18 oz. | 0.75 " | 0.25 " | ₩ 323,907 | |
O | BZE6-2RQ2 | 사전 이동 (PT) 최대 0.188; 초과 이동 (OT) 0.219 분; 최대 차동 이동 (DT) .006 | 0.91 " | 플런저 | 방 출력 6 oz min | 1 | 10 온스 18 oz. | 0.75 " | 0.25 " | ₩ 290,412 | |
P | BZE6-2RN62 | 사전 이동 (PT) 최대 0.718; 초과 이동 (OT) 0.838 분; 차동 트래블 (DT) 0.229 인치 | 6" | 로드 레버, 부트 실드 | 릴리스 힘 1 oz. 분 | 1, 3, 4 | 3 온스 7 oz. | - | - | ₩ 340,497 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 레귤레이터
- 통신 케이블
- 가스 히터 액세서리
- 스트럿 채널
- 인라인 필터 및 필터 캡슐
- 표면보호/먼지차단
- 터미널 블록
- 재료 리프트
- 도구 보유
- 퓨즈
- NB 볼 스플라인 너트
- HOFFMAN 조정 가능한 접합 스플라이스 키트
- Tico S/PA 방진패드 25mm 두께
- FANTECH 5ACC 시리즈 고정 비환기 커브
- LINN GEAR 연장 피치 테이퍼 록 시리즈 스프로킷 2080 체인
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CarbonX 팬츠 블랙
- VESTIL LAD-STAL 시리즈 세미트레일러 접근 사다리
- BALDOR / DODGE K형, 상단 각도 테이크업, 솔리드 테이퍼 롤러 베어링