그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀폐형 리미트 스위치 |
액추에이터 길이 | 0.97 " |
액추에이터 위치 | Top |
액추에이터 스타일 | 플런저, 부트 밀폐 |
A | 15 Ind. / 2 Ind./0.5 Res./0.25 Res |
본체 재질 | 아연 다이 캐스트 |
연락처 양식 | Momentary, SPDT, 1NC / 1NO, 실버 접점 |
깊이 | 3.04 " |
전기 연결 | 나사 터미널 |
높이 | 2.5 " |
IP 등급 | 66 |
운동 | 방 출력 0.25 lb. min |
NEMA 평가 | 1, 3, 4 |
운영력 | 9 온스 24 oz. |
작동 온도 범위 | -25도 ~ 160도 F |
여행 & 티켓 | 사전 이동 (PT) 최대 0.078; 초과 이동 (OT) 0.219 분; 차동 트래블 (DT) 0.002 인치 |
정격 전압 | 125AC/250AC/480AC/600AC/125DC/250DC |
폭 | 1" |
배선 항목 | 1/2 "-14 NPT 도관 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 여행 & 티켓 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 스타일 | 운동 | NEMA 평가 | 운영력 | 롤러 직경 | 롤러 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZE6-2RN62 | 사전 이동 (PT) 최대 0.718; 초과 이동 (OT) 0.838 분; 차동 트래블 (DT) 0.229 인치 | 6" | 로드 레버, 부트 실드 | 릴리스 힘 1 oz. 분 | 1, 3, 4 | 3 온스 7 oz. | - | - | ₩ 362,057 | ||
BZE6-2RN80 | 사전 이동 (PT) 최대 0.078; 초과 이동 (OT) 0.219 분; 차동 트래블 (DT) .0004 인치 ~ .0020 인치 | 1.48 " | 플런저, 롤러 | 방 출력 0.25 lb. min | 1, 3, 4 | 9 온스 24 oz. | 0.5 " | 0.18 " | ₩ 354,252 | ||
BZE6-2RQ | 사전 이동 (PT) 최대 0.015; 초과 이동 (OT) 0.219 분; 최대 차동 이동 (DT) .002 | 0.75 " | 플런저 | 방 출력 0.25 lb. min | 1 | 9 온스 13 oz. | - | - | ₩ 195,965 | ||
BZE6-2RQ2 | 사전 이동 (PT) 최대 0.188; 초과 이동 (OT) 0.219 분; 최대 차동 이동 (DT) .006 | 0.91 " | 플런저 | 방 출력 6 oz min | 1 | 10 온스 18 oz. | 0.75 " | 0.25 " | ₩ 308,787 | ||
BZE6-2RQ8 | 사전 이동 (PT) 최대 0.015; Overtravel (OT) .140 in min; 최대 차동 이동 (DT) .002 | 1.2 " | 플런저, 롤러 | 방 출력 0.25 lb. min | 1 | 9 온스 13 oz. | 0.5 " | 0.18 " | ₩ 295,207 | ||
BZV6-2RN | 사전 이동 (PT) 최대 0.078; Overtravel (OT) .219 in min; 최대 차동 이동 (DT) .002 | 0.97 " | 플런저, 부트 밀폐 | 방 출력 0.25 lb. min | 1, 3, 4 | 9 온스 24 oz. | - | - | ₩ 265,790 | ||
BZV6-2RN2 | 사전 이동 (PT) 최대 .188; 초과 이동 (OT) .219 분; 차동 트래블 (DT) 최대 .006 | 0.91 " | 롤러 레버, 부트 실드 | 방 출력 최대 6oz | 1, 3, 4 | 10 온스 20 oz. | 0.75 " | 0.25 " | ₩ 388,097 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.