OSG 고속 강철 나선형 플루트 탭, TiCN 마감
필터
마침 : TiCN , 재료: 고속철 , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 탭 스타일 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 길이 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5003508 | 만나는 | 107 | 3 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H5 | ₩ 43,277 | |
A | 1430108 | 만나는 | 107 | 3 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H3 | ₩ 48,125 | |
A | 1985508 | 만나는 | 143 | 3 | 19mm | 미터법 거친 | 53mm | 0.70mm | D4 | ₩ 46,305 | |
A | 5004708 | 만나는 | 107 | 3 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H5 | ₩ 61,442 | |
A | 5001908 | 만나는 | 107 | 3 | 3 / 4 " | UNC | 2.125 " | 32 | H2 | ₩ 42,997 | |
A | 1986408 | 만나는 | 143 | 3 | 29mm | 미터법 거친 | 69mm | 1.25mm | D5 | ₩ 57,312 | |
A | 1430708 | 만나는 | 107 | 3 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H3 | ₩ 65,712 | |
A | 1432108 | 만나는 | 107 | 3 | 1 21 / 32 " | UNC | 3.375 " | 13 | H3 | ₩ 99,277 | |
A | 1430908 | 만나는 | 107 | 3 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | ₩ 77,297 | |
A | 1431108 | 만나는 | 107 | 3 | 1.25 " | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | ₩ 63,087 | |
A | 1413508 | 만나는 | 107 | 3 | 7 / 8 " | UNF | 2.375 " | 32 | H3 | ₩ 40,652 | |
A | 1986708 | 만나는 | 143 | 3 | 32mm | 미터법 거친 | 74mm | 1.50mm | D6 | ₩ 89,950 | |
A | 5002708 | 만나는 | 107 | 3 | 7 / 8 " | UNF | 2.375 " | 32 | H2 | ₩ 44,257 | |
A | 1412508 | 만나는 | 107 | 2 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H3 | ₩ 41,335 | |
A | 1985208 | 만나는 | 143 | 2 | 16mm | 미터법 거친 | 49mm | 0.50mm | D3 | ₩ 45,569 | |
A | 1431308 | 만나는 | 107 | 3 | 1.437 " | UNC | 3.156 " | 14 | H3 | ₩ 87,377 | |
A | 1413708 | 만나는 | 107 | 3 | 15 / 16 " | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | ₩ 50,872 | |
A | 1407108 | 만나는 | 107 | 2 | 5 / 8 " | UNC | 1 15 / 16 " | 40 | H2 | ₩ 43,312 | |
A | 1432508 | 만나는 | 107 | 3 | 1 21 / 32 " | UNF | 3.375 " | 20 | H3 | ₩ 99,277 | |
A | 1433308 | 만나는 | 107 | 4 | 1 13 / 16 " | UNF | 3 13 / 16 " | 18 | H3 | ₩ 176,417 | |
A | 5001508 | 만나는 | 107 | 2 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H2 | ₩ 44,187 | |
A | 1431708 | 만나는 | 107 | 3 | 1.437 " | UNF | 3.156 " | 20 | H3 | ₩ 86,537 | |
A | 1430508 | 만나는 | 107 | 3 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | ₩ 52,972 | |
A | 1985808 | 만나는 | 143 | 3 | 22mm | 미터법 거친 | 60mm | 0.80mm | D4 | ₩ 46,637 | |
A | 5005508 | 만나는 | 107 | 3 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H5 | ₩ 63,087 | |
A | 1430308 | 만나는 | 107 | 3 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H3 | ₩ 46,042 | |
A | 1986108 | 만나는 | 143 | 3 | 25mm | 미터법 거친 | 64mm | 1.00mm | D5 | ₩ 52,360 | |
A | 1412908 | 만나는 | 107 | 3 | 3 / 4 " | UNC | 2.125 " | 32 | H3 | ₩ 41,020 | |
A | 1987008 | 만나는 | 143 | 3 | 42mm | 미터법 거친 | 86mm | 1.75mm | D6 | ₩ 109,200 | |
A | 1431208 | 플러그 | 107 | 3 | 1.437 " | UNC | 3.156 " | 14 | H3 | ₩ 94,289 | |
A | 1430808 | 플러그 | 107 | 3 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | ₩ 68,670 | |
A | 1413208 | 플러그 | 107 | 3 | 7 / 8 " | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | ₩ 44,975 | |
A | 1407008 | 플러그 | 107 | 2 | 5 / 8 " | UNC | 1 15 / 16 " | 40 | H2 | ₩ 46,672 | |
A | 1986308 | 플러그 | 143 | 3 | 29mm | 미터법 거친 | 69mm | 1.25mm | D5 | ₩ 54,092 | |
A | 1412808 | 플러그 | 107 | 3 | 3 / 4 " | UNC | 2.125 " | 32 | H3 | ₩ 44,187 | |
A | 5001808 | 플러그 | 107 | 3 | 3 / 4 " | UNC | 2.125 " | 32 | H2 | ₩ 43,785 | |
A | 1431008 | 플러그 | 107 | 3 | 1.25 " | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | ₩ 68,670 | |
A | 1430208 | 플러그 | 107 | 3 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H3 | ₩ 44,817 | |
A | 5007008 | 플러그 | 107 | 3 | 1 21 / 32 " | UNC | 3.375 " | 13 | H5 | ₩ 108,220 | |
A | 1433208 | 플러그 | 107 | 4 | 1 13 / 16 " | UNF | 3 13 / 16 " | 18 | H3 | ₩ 192,675 | |
A | 1432408 | 플러그 | 107 | 3 | 1 21 / 32 " | UNF | 3.375 " | 20 | H3 | ₩ 108,220 | |
A | 1432808 | 플러그 | 107 | 4 | 1 13 / 16 " | UNC | 3 13 / 16 " | 11 | H3 | ₩ 208,372 | |
A | 1985408 | 플러그 | 143 | 3 | 19mm | 미터법 거친 | 53mm | 0.70mm | D4 | ₩ 44,572 | |
A | 1985708 | 플러그 | 143 | 3 | 22mm | 미터법 거친 | 60mm | 0.80mm | D4 | ₩ 44,572 | |
A | 1986008 | 플러그 | 143 | 3 | 25mm | 미터법 거친 | 64mm | 1.00mm | D5 | ₩ 44,572 | |
A | 1986608 | 플러그 | 143 | 3 | 32mm | 미터법 거친 | 74mm | 1.50mm | D6 | ₩ 91,455 | |
A | 1986908 | 플러그 | 143 | 3 | 42mm | 미터법 거친 | 86mm | 1.75mm | D6 | ₩ 105,980 | |
A | 1406408 | 플러그 | 107 | 2 | 9 / 16 " | UNC | 1.875 " | 40 | H2 | ₩ 46,672 | |
A | 5003408 | 플러그 | 107 | 3 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H5 | ₩ 47,040 | |
A | 5005408 | 플러그 | 107 | 3 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H5 | ₩ 68,670 | |
A | 1412408 | 플러그 | 107 | 2 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H3 | ₩ 44,187 | |
A | 1430408 | 플러그 | 107 | 3 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | ₩ 61,442 | |
A | 1430608 | 플러그 | 107 | 3 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H3 | ₩ 61,442 | |
A | 1431608 | 플러그 | 107 | 3 | 1.437 " | UNF | 3.156 " | 20 | H3 | ₩ 94,289 | |
A | 1413408 | 플러그 | 107 | 3 | 7 / 8 " | UNF | 2.375 " | 32 | H3 | ₩ 44,187 | |
A | 1433608 | 플러그 | 107 | 4 | 2" | UNC | 4.25 " | 10 | H3 | ₩ 242,654 | |
A | 1434008 | 플러그 | 107 | 4 | 2" | UNF | 4.25 " | 16 | H3 | ₩ 250,110 | |
A | 5004608 | 플러그 | 107 | 3 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H5 | ₩ 61,442 | |
A | 1430008 | 플러그 | 107 | 3 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H3 | ₩ 48,685 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 할로겐 누출 감지기
- 그리스 피팅 키트
- 프로그래밍 가능한 컨트롤러 및 디스플레이 액세서리
- 튜브 엔드 레벨링 마운트
- 그리스 공급기 액세서리
- 구조
- 렌치
- 호흡보호구
- 텐셔너 및 타이트 너
- 브론즈
- DYNALON 액체 샘플링 키트, HDPE
- SKB 보호 케이스, 16 1/4인치
- KLEIN TOOLS ID 리모컨
- COOPER B-LINE 유형 4 가디언 시리즈 에어컨
- THOMAS & BETTS 액체 밀폐 코드 커넥터
- SPEARS VALVES PVC MDW 드레인 폐기물 및 벤트 피팅 P319 1/6 벤드, 허브 x 허브
- MARTIN SPROCKET MPC 시리즈 리버러블 타입 스프로킷 14MM 벨트 피치
- MASTER APPLIANCE 이젝터 및 버너 어셈블리
- ANSELL 93-700 Touchntuff 멸균 니트릴 일회용 장갑
- MORSE DRUM 클램프 나사