그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나선형 플루트 탭 |
마감재 | TiCN |
목록 번호 | 143 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 86mm |
피치 | 1.75mm |
피치 직경 제한 | D6 |
생크 직경 | 9.30mm |
크기 | M12 |
탭 스타일 | 만나는 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 42mm |
나사 유형 | 미터법 거친 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 탭 스타일 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 길이 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1430708 | 만나는 | 107 | 3 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H3 | ₩ 65,712 | |
1430808 | 플러그 | 107 | 3 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | ₩ 68,670 | |
1430908 | 만나는 | 107 | 3 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | ₩ 77,297 | |
1431008 | 플러그 | 107 | 3 | 1.25 " | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | ₩ 68,670 | |
1431108 | 만나는 | 107 | 3 | 1.25 " | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | ₩ 63,087 | |
1431208 | 플러그 | 107 | 3 | 1.437 " | UNC | 3.156 " | 14 | H3 | ₩ 94,290 | |
1986708 | 만나는 | 143 | 3 | 32mm | 미터법 거친 | 74mm | 1.50mm | D6 | ₩ 89,950 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.