IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 임팩트 볼트 추출 세트
볼트 또는 나사는 재료를 함께 고정하거나 특정 위치에 배치하기 위해 거의 모든 응용 분야에 사용됩니다. 이러한 볼트는 과도한 토크, 피로 또는 느슨한 연결로 인해 손상될 수 있습니다. 어윈 임팩트 볼트 추출 세트는 다양한 크기의 Irwin 볼트 추출기 소켓과 결함이 있거나 녹슬거나 오래되었거나 낡은 것을 추출하기 위한 드라이브를 제공합니다. ...자동차, 유지보수 및 수리, 금속 가공 분야의 볼트 및 나사.더 읽기
작동 메커니즘
- Irwin 볼트 추출기 세트에서 적절한 크기의 소켓을 선택하고 제거할 패스너(볼트)에 장착합니다. 망치를 사용하여 소켓을 볼트에 단단히 고정합니다.
- 정사각형 끝 드라이브 또는 어댑터를 선택한 소켓의 동일한 크기 정사각형 드라이브 끝 부분에 연결합니다.
- 이 드라이브 소켓 어셈블리를 드라이브/전동 공구에 단단히 부착하고 공구 전원을 켜십시오.
- 전동 공구는 드라이브 및 소켓 어셈블리를 회전시키고 작업물에서 손상된 볼트를 빼냅니다.
특징
- Irwin 임팩트 볼트 추출 세트에는 3/8 또는 1/2인치 크기의 드라이브/어댑터와 다양한 크기의 소켓이 포함되어 있습니다.
- 그들은 높은 토크를 생성하고, 드라이브와 소켓을 회전시키고, 작업물에서 결함이 있는 볼트를 제거하기 위해 전동 공구나 드릴을 사용합니다.
- 이러한 충격 성능 시리즈인 Irwin 볼트 추출기는 높은 토크 및 진동을 처리하는 동시에 가혹한 사용 시 굽힘/파손을 방지하기 위해 흑색 산화물 마감 처리된 강철 합금 구조로 되어 있습니다.
- 이 키트에 제공된 소켓은 다양한 유형의 패스너를 장착하고 볼트를 제거하는 동안 최대의 파지력을 제공하기 위한 범용 소엽 디자인과 역나선형 플루트를 갖추고 있습니다.
호환 액세서리
- 어윈 조정 가능한 렌치: Irwin 볼트 추출기와 함께 사용할 경우 너트, 볼트, 나사 및 와셔와 같은 기계적 패스너를 풀거나 조이기 위해 결함이 있는 볼트 및 나사를 제거한 후 새로운 볼트 및 나사를 설치하는 데 이상적입니다.
- Irwin 임팩트 소켓 어댑터: Irwin 볼트 추출기 세트에서 사용 가능한 오래되거나 손상된 충격 소켓 어댑터/드라이브를 교체하거나 사용 가능한 소켓 어댑터를 보완하는 데 사용됩니다.
자주 묻는 질문
작업물에서 머리가 얕은 볼트를 어떻게 제거합니까?
익스트랙터 소켓을 사용하여 볼트를 제거할 수 없는 경우 볼트 드릴링/태핑용으로 선택한 볼트 추출 세트에 있는 드릴 비트를 사용하십시오.
작업물 내부에 끼이거나 걸린 볼트를 제거하는 방법은 무엇입니까?
충분한 양의 머리를 가진 볼트는 가공물 재료 내부에 걸리기 때문에 가공물에서 제거할 수 없습니다. 사용자는 다시 시도하기 전에 관통 오일을 사용하여 볼트 가장자리를 윤활해야 합니다.
Irwin 볼트 추출기 세트를 사용하여 모든 패스너를 제거할 수 있습니까?
아니요, 이러한 Irwin 볼트 추출기 세트에서 사용 가능한 소켓은 패스너 부분 또는 전체가 노출된 패스너 또는 볼트에만 부착됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유선 진동 도구
- 주철 막대 주식
- 전기 적외선 히터 요소
- 모터 마운트 어댑터
- 버스 플러그
- 연마 밴드 및 롤
- 잠금장치
- 사다리/플랫폼/비계
- 전압 레귤레이션
- 고정 링 및 구색
- DIXON 푸쉬-인 플러그
- MERSEN FERRAZ GDG-V 시간 지연 퓨즈
- COOPER B-LINE Kwikwire 시리즈 앵글 브래킷 종단
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 전기 구동 트루 러그 버터플라이 밸브, 아연 러그, Buna
- MARTIN SPROCKET 탑 앵글 테이크업 프레임, MTA20 프레임
- MARTIN SPROCKET 테이퍼 부시형 롤러 체인 스프로켓 체인수 160
- MSA 충격 흡수 끈
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MDVS 단일 감속 감속기
- TRI-ARC U-Design 크로스오버 레그 키트
- BOSTON GEAR UJS 시리즈 주강 유니버설 조인트