IRWIN INDUSTRIAL TOOLS

Irwin Tools는 목공, 금속 가공, 배관 및 자동차용으로 설계된 전문가용 수공구 및 전동 공구를 제조하는 미국의 제조업체입니다. Irwin Industrial Tools 카탈로그에는 스크루드라이버, 스크루드라이버 비트, 드릴 비트, 임팩트 비트, 톱, 원형 톱날, 다용도 칼날, 끌, 줄자, 자르기 및 클램프가 포함되어 있습니다.Irwin 마블 끌 고품질 강화 강철로 만들어졌으며 다양한 단단한 나무 조각 및 절단 작업을 위해 다양한 팁 크기와 길이로 제공됩니다. 브랜드의 볼트 추출기 녹슬거나 부러지거나 과도하게 조이고 둥근 패스너를 쉽게 제거하십시오. 여기에는 여러 응용 분야에 사용할 수 있는 다양한 치수의 정사각형 드라이브 볼트 그립 소켓이 포함됩니다. 이러한 도구와 임팩트 소켓 세트와 같은 기타 Irwin 제품 중에서 선택하십시오. 잠금 그립 플라이어 및 대각선 커터 Raptor Supplies.

상세 보기

견적요청

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 잠금 펜치

펜치배관, 용접 또는 스레딩 중에 다양한 원형, 평면 또는 원통형 물체/도구를 안전하게 고정하도록 설계된 곡선형, 롱노즈형, 직선형 및 V자형 플라이어입니다. 열처리된 합금강으로 제작되었으며 조정 가능한 나사와 릴리스 트리거가 있습니다.(48 제품)

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 잠금 클램프

잠금 클램프해머링, 그라인딩 또는 벤딩 중에 작은 품목이나 공작물을 제자리에 단단히 고정하고 고정하는 데 사용됩니다. 퀵 릴리스 트리거와 견고한 그립을 위한 조정 나사가 특징입니다. 회전 패드가 있는 변형도 사용 가능(24 제품)

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 솔리드 조인트 플라이어

솔리드 조인트 플라이어구부러진 롱 노즈 플라이어, 플랫 노즈, 롱 노우즈 및 유도 경화 절삭날이 있는 솔리드 조인트 플라이어가 포함되어 있어 오랫동안 날카롭게 유지됩니다. ProTouch 그립이 장착되어 더 나은 컨트롤을 제공하고 피로도 감소(4 제품)

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 니퍼 및 니블러

니퍼 및 니 블러와이어를 절단하기위한 콘크리트 및 엔드 커팅 니퍼. 바이스 그립 니퍼는 유도 경화 절삭 날을 사용하여 니퍼를 더 오랜 시간 동안 더 날카롭게 유지하고 ProTouch 그립을 사용하여 작업자 편의를 도모합니다.(3 제품)

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 특수 플라이어

특수 펜치재료 및 울타리를 자르고 필터를 제거하기 위한 울타리 도구 및 잠금 너트 플라이어와 오일 필터 및 PVC 파이프 플라이어가 포함됩니다. 펜싱 플라이어는 못과 함께 다기능으로 사용하기 위해 망치와 발톱으로 두 배로 사용됩니다. 기능 비닐 그립(4 제품)

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 대각선 절단기

대각선 커터표준 및 ESD 대각선 커터와 엔드 커팅 니퍼가 포함됩니다. 다양한 재료를 절단 할 수있는 유도 경화 절삭 날과 정밀도, 제어 및 손 피로 감소를위한 ProTouch 그립이 특징입니다. 1/2 ~ 4 인치 범위의 턱 크기로 제공(7 제품)

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 탭

도청 장치수리, 유지보수 및 스레딩 작업에 이상적입니다. 다양한 나사산 길이와 크기의 수동, 파이프 및 자동 정렬 변형으로 제공(87 제품)

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 탭 및 다이 세트

탭 앤 다이 세트정확한 맞춤이 필수적인 응용 분야에서 손상되고 마모된 나사산을 수리하는 데 사용되는 탭 및 다이 세트, 탭 렌치 세트 및 탭 렌치 키트(20 제품)

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 드릴 비트 및 탭 세트

드릴 비트 및 탭 세트일반 용도 나사산 가공 및 정밀 드릴링에 적합한 고탄소강 플러그 탭과 HSS 드릴 비트를 포함하는 13피스 잠금 및 하드웨어 드릴 및 탭 세트가 포함되어 있습니다.(2 제품)

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 다이

다이스미터법 나사산이 지정된 기계 및 자동차 수리 작업에 사용됩니다. 육각형 다이 스톡 핸들과 함께 사용하는 것이 가장 적합합니다.(28 제품)

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 드라이버 비트

드라이버 비트다양한 비트 스타일, 길이 및 블레이드 폭의 다양한 파워 비트, 인서트 비트, 임팩트 너트세터, 임팩트 소켓 어댑터 및 임팩트 비트가 포함됩니다.(116 제품)

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 금속 절단 가위 판금 도구

금속 절단 조각 판금 도구단조강/탄소강 조가 특징인 항공, 더크빌, 오프셋 및 주석 싹둑. 직선, 곡선 또는 각진 스타일로 금속 시트를 절단, 트리밍 또는 노칭하는 데 사용됩니다. 일부 모델에는 탁월한 편안함을 제공하는 Pro-Touch 그립이 장착되어 있습니다.(12 제품)

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 목재 드릴 비트

목재 드릴 비트다양한 직경, 재료, 길이 및 크기의 스페이드 비트, 오거 비트 및 목재 보링 비트를 포함합니다.(113 제품)

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 와이어 스트리퍼 및 케이블 슬리터

와이어 스트리퍼 및 케이블 슬리 터와이어 및 케이블에서 절연 피복 또는 외부 피복을 제거하도록 설계된 Vise-Grip 와이어 스트리퍼. 와이어 요소를 손상시키지 않고 와이어를 노출합니다. 24 ~ 10 AWG 크기의 전선에 이상적(2 제품)

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 카바이드 팁 드릴 비트

카바이드 팁 드릴 비트초경 팁이 있는 고속도강으로 제작되었으며, 표준 1/2 및 3/8 척 드릴과 호환됩니다. 다양한 금속, 목재, 플라스틱, 석고보드, 벽돌, 대리석 등의 드릴링에 적합합니다.(3 제품)

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 목재 끌

목재 끌(11 제품)

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 끌

깔끔한 절단과 명확한 표시를 만드는 데 이상적인 강화 강철 날과 경사진 가장자리가 있습니다. 또한 견고한 그립과 더 나은 제어를 위한 ProTouch 그립 핸들이 특징입니다.(6 제품)

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 바 파이프 및 L 클램프

바 파이프 및 L 클램프물체를 영구적으로 부착하기 전에 임시로 고정하도록 설계되었습니다. 작업물의 길이에 따라 조정 가능한 슬라이딩 엔드와 손쉬운 해제를 위한 더 큰 클러치 플레이트가 특징입니다. 최대 1500lb의 하중을 처리할 수 있습니다.(2 제품)

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 스프링 클램프

스프링 클램프1, 1-1/2, 2 및 3인치 턱 크기를 사용하여 물체를 제자리에 고정하기 위해 공작물에 압력을 가할 수 있습니다. 인체 공학적으로 설계된 미끄럼 방지 손잡이가 있는 플라스틱 수지 구조(4 제품)

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 스텝 드릴 비트

스텝 드릴 비트알루미늄, 황동, 구리, PVC, 강철 또는 목재에 구멍을 뚫거나 확대하도록 설계된 코발트 / 고속 강철 스텝 드릴 비트. 단일 플루트 절삭 날과 Speedpoint 팁이 특징이며 다양한 생크 크기와 비트 길이로 제공됩니다.(23 제품)

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 손톱톱 및 칼날

손톱과 칼날금속 파이프, 구리 튜브, 활엽수 및 침엽수 절단 및 트리밍용으로 설계되었습니다. 편안하고 단단한 그립을 위한 견목 또는 고무 쿠션 핸들이 특징이며 정밀 절단을 위해 인치당 최대 17개의 톱니가 있습니다.(11 제품)

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 쇠톱 및 코핑 톱날

쇠톱 및 대처 용 톱날금속, 목재 또는 플라스틱을 회전 절단하도록 설계된 거친/미세한 산산조각 방지 코핑 톱날. 탄소강 구조가 특징이며 인치당 최대 17/21개의 톱니를 포함합니다.(1개 상품)

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 임팩트 비트

임팩트 비트냉간 단조 고급 강철로 만든 임팩트 비트, 인서트 비트 및 파워 비트. 높은 토크를 견딜 수 있으며 임팩트 드라이버와 함께 널리 사용됨(34 제품)

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 조절 렌치

조정 가능한 렌치배관, 전기 및 금속 가공 응용 분야에 적합합니다. 강도와 내구성을 위한 크롬 바나듐 강철 구조, 벽에 쉽게 보관할 수 있는 걸이 구멍 및 손의 피로를 최소화하는 ProTouch 그립(5 제품)

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 탭 렌치

탭 렌치(4 제품)

IRWIN 산업용 공구 조절식 렌치 세트

조정 가능한 렌치 세트손의 피로를 최소화하는 ProTouch 그립과 최대 파지력을 제공하는 가공된 턱이 특징인 전문가용 조절식 렌치 세트(1개 상품)

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 파이프 렌치

파이프 렌치(4 제품)

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 케이블 및 와이어 커터

케이블 및 와이어 커터ANSI 준수 전단 절단 케이블 절단기는 유도 경화 절단 모서리가 있는 니켈 크롬강 구조를 특징으로 합니다. 구리 및 알루미늄 와이어 절단에 적합합니다. 작업자 편의를 위해 핸들에 쿠션 그립 장착(1개 상품)

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 다이 렌치

다이 렌치소형에서 중형 탭 소켓을 사용할 수 있으며, 셋스크류가 필요 없습니다. 다이를 돌려서 삽입 및 제거하세요.(2 제품)

IRWIN 산업용 공구 플라이어 세트

플라이어 세트소형 전선/케이블 및 패스너를 취급하는 데 이상적인 8피스 미니 플라이어 세트와 3피스 직선형 및 곡선형 잠금 플라이어 세트가 포함됩니다. 3피스 플라이어 세트는 높은 토크 적용 분야에서 물체를 들어올리고 제거합니다.(1개 상품)

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 너트 세터 및 비트 홀더

너트 세터 및 비트 홀더다양한 판금 나사 및 육각형 헤드 패스너와 함께 사용할 수 있도록 다양한 드라이브 크기와 길이의 다양한 너트 세터가 포함되어 있습니다. 다양한 정사각형 비트, 자석 비트 및 퀵 체인지 비트 홀더도 사용 가능(15 제품)

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 원형 톱날

원형 톱날목재, 마감 처리된 재료 및 완성된 합판의 리핑 및 교차 절단에 사용되는 고정밀 강철 절단 블레이드. 최대 회전 속도는 8500rpm이며 블레이드 직경과 아버 구멍 크기가 다양합니다.(9 제품)

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 임팩트 소켓 익스텐션

임팩트 소켓 확장접근하기 어려운 위치의 패스너에 대한 접근을 제공하는 데 사용됩니다. 흑색 산화물 마감 처리 된 고강도 크롬 몰리브덴 강으로 제작되었습니다. 대형 척 디자인의 임팩트 퀵 체인지 비트 익스텐션도 사용 가능(2 제품)

IRWIN 산업용 공구 임팩트 렌치 액세서리

임팩트 렌치 액세서리접근하기 어려운 곳에 고정할 수 있는 고품질 소켓 확장 장치, 소켓 어댑터 및 자석 부착 장치가 포함되어 있습니다. 다양한 드라이브 크기, 드라이브 유형 및 전체 길이로 제공(7 제품)

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 스크루드라이버 비트 세트

드라이버 비트 세트다양한 섕크 크기와 재질의 드라이버 비트 세트, 가이드 세트, 드릴 및 드라이브 세트, 전동 비트 세트가 포함되어 있습니다. 세트 구성품은 3개부터 150개까지 다양합니다.(9 제품)

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 스크루드라이버 비트 및 너트세터

스크루 드라이버 비트 및 너트 세터높은 토크 적용 분야에서 패스너를 조이기 위해 전동 드라이버, 임팩트 드라이버 및 렌치와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 패스너 고정력을 향상시키는 강철 구조 및 강력한 산업용 자석이 특징입니다.(35 제품)

Irwin 산업용 도구 소개

Irwin Tools는 목공, 금속 가공, 배관 및 자동차용으로 설계된 전문가용 수공구 및 전동 공구를 제조하는 미국의 제조업체입니다. Irwin Industrial Tools 카탈로그에는 스크루드라이버, 스크루드라이버 비트, 드릴 비트, 임팩트 비트, 톱, 원형 톱날, 다용도 칼날, 끌, 줄자, 자르기 및 클램프가 포함되어 있습니다.Irwin 마블 끌 고품질 강화 강철로 만들어졌으며 다양한 단단한 나무 조각 및 절단 작업을 위해 다양한 팁 크기와 길이로 제공됩니다. 브랜드의 볼트 추출기 녹슬거나 부러지거나 과도하게 조이고 둥근 패스너를 쉽게 제거하십시오. 여기에는 여러 응용 분야에 사용할 수 있는 다양한 치수의 정사각형 드라이브 볼트 그립 소켓이 포함됩니다. 이러한 도구와 임팩트 소켓 세트와 같은 기타 Irwin 제품 중에서 선택하십시오. 잠금 그립 플라이어 및 대각선 커터 Raptor Supplies.