IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 펜치 배관, 용접 또는 스레딩 중에 다양한 원형, 평면 또는 원통형 물체/도구를 안전하게 고정하도록 설계된 곡선형, 롱노즈형, 직선형 및 V자형 플라이어입니다. 열처리된 합금강으로 제작되었으며 조정 가능한 나사와 릴리스 트리거가 있습니다.
배관, 용접 또는 스레딩 중에 다양한 원형, 평면 또는 원통형 물체/도구를 안전하게 고정하도록 설계된 곡선형, 롱노즈형, 직선형 및 V자형 플라이어입니다. 열처리된 합금강으로 제작되었으며 조정 가능한 나사와 릴리스 트리거가 있습니다.
곡선 턱 잠금 펜치
긴 코 잠금 펜치
잠금 플라이어 및 C- 클램프 세트
Irwin Tools VISE-GRIP 잠금 플라이어 및 C-클램프 세트는 고강도 클램핑, 비틀림, 조임 및 선삭 작업에 이상적인 고급 열처리 합금강으로 만들어집니다. 클램프 세트에는 11 인치와 6 인치의 클램프 10 개가 포함됩니다. 각각 7 인치와 9 인치의 6 개의 직선 턱 및 곡선 턱 플라이어; 와이어 커터가있는 7 개의 5 및 XNUMX 인치 긴 노즈 플라이어와 와이어 커터가있는 XNUMX 인치 및 XNUMX 인치의 곡선 형 죠 플라이어 XNUMX 개.
Irwin 잠금 플라이어 및 클램프는 최대 잠금력과 빠른 잠금 해제를 제공하는 클래식 트리거 릴리스, 모든 각도에서 안전한 홀딩 그립을 제공하는 강화 톱니, 도구가 모든 공작물에 맞도록 압력을 조정하는 회전 나사를 특징으로 합니다.
Irwin Tools VISE-GRIP 잠금 플라이어 및 C-클램프 세트는 고강도 클램핑, 비틀림, 조임 및 선삭 작업에 이상적인 고급 열처리 합금강으로 만들어집니다. 클램프 세트에는 11 인치와 6 인치의 클램프 10 개가 포함됩니다. 각각 7 인치와 9 인치의 6 개의 직선 턱 및 곡선 턱 플라이어; 와이어 커터가있는 7 개의 5 및 XNUMX 인치 긴 노즈 플라이어와 와이어 커터가있는 XNUMX 인치 및 XNUMX 인치의 곡선 형 죠 플라이어 XNUMX 개.
Irwin 잠금 플라이어 및 클램프는 최대 잠금력과 빠른 잠금 해제를 제공하는 클래식 트리거 릴리스, 모든 각도에서 안전한 홀딩 그립을 제공하는 강화 톱니, 도구가 모든 공작물에 맞도록 압력을 조정하는 회전 나사를 특징으로 합니다.
잠금 렌치
펜치
스타일 | 모델 | 턱 용량 | 턱 길이 | 턱 타입 | 턱 폭 | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 302L3-7R | ₩40,915 | |||||||
B | 1302L3-7CR | ₩40,600 | |||||||
C | 102L3-10R | ₩39,200 | |||||||
D | 1102L3-10CR | ₩38,412 |
잠금 플라이어 세트
스타일 | 모델 | 건설 | 턱 용량 | 길이 | 조각 수 | 테더 가능 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IRHT82592 | ₩141,487 | |||||||
B | 323S | ₩97,282 | |||||||
C | 757KB | ₩350,525 | |||||||
D | IRHT82572 | ₩122,412 | |||||||
E | 1771879 | ₩80,692 | |||||||
D | IRHT82590 | ₩71,207 | |||||||
D | IRHT82591 | ₩123,270 | |||||||
F | IRHT82596 | ₩348,232 | |||||||
G | 2077703 | ₩126,664 | |||||||
H | 428GS | ₩120,347 | |||||||
I | 73 | ₩100,222 | |||||||
J | IRHT82571 | ₩86,082 | |||||||
K | IRHT82593 | ₩152,162 | |||||||
L | IRHT82595 | ₩264,302 | |||||||
M | IRHT82589 | ₩59,044 | |||||||
N | 4935580 | ₩101,692 | |||||||
O | 37 | ₩59,605 | |||||||
P | 2077704 | ₩163,537 | |||||||
Q | 36 | ₩72,012 | |||||||
R | 538KB | ₩155,417 |
잠금 플라이어 대용량 12 In
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
12LC | AB9ZRZ | ₩ 52,535 |
잠금 핀치 오프 클램프 7인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RR | AA8YKU | ₩ 45,622 |
더 알아보기
- 에어콤프레셔 액세서리
- 파일
- 파워 드릴
- 에어필터
- 로터리 펌프
- 소형 형광 램프 (CFL)
- HID 안정기 하우징
- 절단 및 연삭 유체
- 집게 들기 및 미끄러지기
- 컨베이어 어셈블리 및 건조기 트레이
- TRILOGY 프로그래밍 가능한 잠금
- VULCAN HART 그리스 서랍
- FOL-DA-TANK 내부 / 외부 플랜지 세트
- GORLITZ 리틀 루터 싱크 청소 기계
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 22-1/2 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 개스킷
- WESTWARD 텅스텐 전극
- JUSTRITE 실험실용 I형 수도꼭지 안전 캔, 빨간색
- HOSHIZAKI 플로트 스위치
- MAKITA 밴드 파일 샌더 벨트
- HEIL QUAKER 가스켓