항목 | 잠금 플라이어 및 C- 클램프 세트 |
건설 | 열처리 니켈 도금 합금강 |
처리 | 바이스 그립 |
핸들 타입 | 플레인 그립 |
턱 용량 | 1-3/4, 1-7/8, 1-1/8, 1-5/8, 1-5/8, 1-1/4, 2-1/4, 2-7/8" |
턱 릴리스 레버 | 가능 |
턱 스타일 | 곡선 형, 직선형, 긴 코 |
턱 두께 | 5/8, 7/16, 1/2, 5/16, 1/2, 1/4, 5/16, 3/16" |
길이 | 10, 10, 7, 7, 7, 5, 6, 9 인치 |
조각 수 | 10 |
나사 메커니즘 | 가능 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
타입 | 직선, 곡선 및 긴 코 |
철사 절단기 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 5.31 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 44.96 |
HS 코드 | 8206000000 |
원산지 | CN |
A. 잠금 플라이어는 예를 들어 접착 또는 납땜을 위한 위치로 작은 구성 요소를 움직일 때 직접 잡기가 불편한 재료를 처리하는 데 사용됩니다.
A. 잠금 플라이어는 오버센터 클램프와 동일한 원리 메커니즘을 따릅니다. 플라이어가 물체에서 닫히면 메커니즘이 최대 클램핑 지점에 도달하고 핸들 레버가 더 닫히면 턱이 약간 풀립니다.
프로덕트 | 모델 | 처리 | 핸들 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
1078KB | 일반 및 ProTouch 컴포트 그립 | 일반 및 ProTouch 컴포트 그립 | ₩ 372,662 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.