그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 펜치 |
건설 | 경화 합금강 |
마감재 | 니켈 도금 |
처리 | 강철 |
핸들 타입 | 플레인 그립 |
턱 용량 | 1.875 " |
턱 길이 | 1 15 / 64 " |
턱 릴리스 레버 | 한손 |
턱 두께 | 7 / 16 " |
턱 타입 | V- 죠 |
턱 폭 | 5 / 8 " |
길이 | 10 " |
자재 | 강철 |
나사 메커니즘 | 육각 키 조정 나사 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
타입 | V- 죠 |
철사 절단기 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 29.72 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 8204120000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 턱 용량 | 턱 길이 | 턱 타입 | 턱 폭 | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302L3-7CR | 1.5 " | 1.187 " | V- 죠 | 3 / 8 " | 7" | V- 죠 | ₩ 40,600 | ||
102L3-10R | 1.75 " | 1 15 / 64 " | 스트레이트 턱 | 5 / 8 " | 10 " | 스트레이트 턱 | ₩ 39,200 | ||
302L3-7R | 1-5 / 16 " | 1.187 " | 스트레이트 턱 | 3 / 8 " | 7" | 스트레이트 턱 | ₩ 40,915 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.