그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠금 펜치 세트 |
건설 | 열처리 니켈 도금 합금강 |
처리 | 플레인 그립 |
핸들 타입 | 플레인 그립 |
턱 용량 | 1-7/8, 1-5/8, 1-1/8" |
턱 릴리스 레버 | 가능 |
턱 스타일 | 구부러진 |
턱 두께 | 7/16, 1/2 " |
길이 | 10, 7, 5 " |
조각 수 | 3 |
나사 메커니즘 | 가능 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
타입 | 구부러진 |
UPC | 00038548990736 |
철사 절단기 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.24 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8204120000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 건설 | 턱 용량 | 길이 | 조각 수 | 테더 가능 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 열처리 니켈 도금 합금강 | 1-5/8, 2-1/4" | 7, 6 인치 | 2 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 긴 코와 구부러진 | ₩ 72,012 | ||
37 | 열처리 니켈 도금 합금강 | 1-7/8, 1-1/4" | 10, 5 인치 | 2 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 구부러진 | ₩ 59,605 | ||
2077704 | 열처리 니켈 도금 합금강 | 1-5/8, 1-7/8, 1-5/8, 1-1/4, 2-1/4" | 10, 10, 7, 5, 6 " | 5 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 직선, 곡선 및 긴 코 | ₩ 163,537 | ||
538KB | 니켈 도금 | - | 5 인치, 6 인치, 7 인치, (2) 10 인치 | 5 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | ₩ 155,417 | ||
757KB | - | (2)1-1/8", 3-1/8", 1", 7/8", 1-1/2", 2", 3/4" | 5 인치, 6 인치, (2) 7 인치, (2) 10 인치, 12 인치 | 7 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | ₩ 350,525 | ||
73 | - | - | 5 ", 6", 10 " | 3 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | ₩ 100,222 | ||
428GS | - | - | 5 인치, 6 인치, 7 인치, 10 인치 | 4 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | ₩ 120,347 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.