TESTO 온도 로거
필터
디지털 판독 : 가능 , 키: 2.5 " , 상호 작용: 미니 USB to USB 케이블
스타일 | 모델 | 방수의 | 정확성 | 배터리 수명 | 폭 | 와 호환 | 연결 크기 | 깊이 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0572-1764 | IP54 | 판독 값의 +/- 1 % (-328 ~ 212 ° F), +/- 0.5 ° F (-148 ~ + 158 ° F), 판독 값의 +/- 0.5 % (화씨 +158 ~ +1832도) | 8 년 | 10.5 " | 유형 T, J. 또는 K 프로브 | 유형 T 또는 K 또는 J | 6.25 " | -328 ~ 752도 F (유형 T), DZ5 -310 ~ 1832도 F (유형 K), -148 ~ +1382도 F (유형 J) | ₩ 1,259,055 | |
B | 0572-1753 | IP65 | +/- 0.7도 F (-13 ~ +131도 F), +/- 1.4도 F (-40 ~ -13도 F) | 3 년 | 11 " | T 형 또는 K 형 프로브 | 유형 T 또는 K | 5" | -31 ~ 131도 F 내부, -40 ~ 248도 F 외부 | ₩ 608,667 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 문 바닥
- 창 및 도어 씰
- 선형 샤프트 및지지 레일
- 부츠 등록
- 액체 레벨 스위치 액세서리
- 파워톱 및 액세서리
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 유압 모터
- 오토 바디 도구
- BLUCHER 위생 티
- AIR HANDLER 에어 필터 미디어 패드, 유리 섬유
- TOUGH GUY 딱딱한 쓰레기통 라이너
- FPE NEF 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
- DIXON 큰 소매
- TENNSCO RSMB 시리즈 참조 선반
- FEBCO 마스터 시리즈 LF860 대형 감압 구역 어셈블리
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 이중 격납 종단 피팅
- KERN AND SOHN CE 시리즈 조정 가능한 베이스 푸트
- HUMBOLDT 캡이 있는 플라스틱 병