항목 | 온도 로거 |
AC 어댑터 | 아니 |
정확성 | +/- 0.7도 F (-13 ~ +131도 F), +/- 1.4도 F (-40 ~ -13도 F) |
경보 | 예 |
배터리 수명 | 3 년 |
와 호환 | T 형 또는 K 형 프로브 |
연결 크기 | 유형 T 또는 K |
깊이 | 5" |
디지털 판독 | 가능 |
높이 | 2.5 " |
인터페이스 | 미니 USB to USB 케이블 |
샘플 포인트 저장 | 15 분 측정주기 |
필요한 소프트웨어 | 가능 |
온도. 범위 | -31 ~ 131도 F 내부, -40 ~ 248도 F 외부 |
시간 간격 | 변하기 쉬운 |
타입 | NTC / T 또는 K 유형 |
방수의 | IP65 |
폭 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 22.1 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 방수의 | 정확성 | 배터리 수명 | 폭 | 와 호환 | 연결 크기 | 깊이 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0572-1764 | IP54 | 판독 값의 +/- 1 % (-328 ~ 212 ° F), +/- 0.5 ° F (-148 ~ + 158 ° F), 판독 값의 +/- 0.5 % (화씨 +158 ~ +1832도) | 8 년 | 10.5 " | 유형 T, J. 또는 K 프로브 | 유형 T 또는 K 또는 J | 6.25 " | -328 ~ 752도 F (유형 T), DZ5 -310 ~ 1832도 F (유형 K), -148 ~ +1382도 F (유형 J) | ₩ 1,259,055 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.