그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유리 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 250 VAC |
바디 스타일 | 원통형 리드 |
현재 평가 | 350mA |
지름 | 5.5mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | 2AG (5mm x 15mm) |
퓨즈 타입 | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
길이 | 15.2mm |
Mfr. 시리즈 | C515 |
장착 스타일 | 보드 마운트 |
포장 | 릴 |
제품 유형 | 전자 페룰 유리 퓨즈 |
종료 유형 | 축 |
전압 (AC) | 250 VAC |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
프로덕트 | 모델 | AC 전압 등급 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 퓨즈 타입 | 항목 | 전압 (AC) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR2 / C515-1.6-R | 250 VAC | 원통형 리드 | 1.6 | 2AG (5 x 15mm) | 슬로우 블로우 | 세라믹 퓨즈 | 250 VAC | ₩ 3,360 | ||
TR2 / C515-750-R | 250 VAC | 원통형 리드 | 750mA | 2AG (5mm x 15mm) | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 유리 퓨즈 | 250 VAC | ₩ 1,260 | ||
TR2 / C515-1-R | 250 VAC | 원통형 리드 | 1A | 2AG (5mm x 15mm) | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 유리 퓨즈 | 250 VAC | ₩ 1,260 | ||
TR2 / C515-2.25-R | 250 VAC | 원통형 리드 | 2.25 | 2AG (5 x 15mm) | 슬로우 블로우 | 유리 퓨즈 | 250 VAC | ₩ 3,360 | ||
TR2 / C515-3.5-R | 125 VAC | 원통형 리드 | 3.5 | 2AG (5 x 15mm) | 슬로우 블로우 | 세라믹 퓨즈 | 125 VAC | ₩ 1,260 | ||
TR2 / C515-6-R | 250 VAC | 원통형 리드 | 6A | 2AG (5mm x 15mm) | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 유리 퓨즈 | 250 VAC | ₩ 1,260 | ||
TR2 / C515-500-R | 250 VAC | 원통형 리드 | 500mA | 2AG (5mm x 15mm) | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 유리 퓨즈 | 250 VAC | ₩ 1,260 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.