그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가변 주파수 드라이브 |
입력 제어 신호 수락 | 0-10VDC, 4-20mA |
조정 가능한 가속 시간 | 0.01에서 6000 초. |
가변 감속 시간 | 0.01에서 6000 초. |
깊이 | 6.22 " |
디지털 판독 | 가능 |
유형 표시 | LED |
표시 | 구동 전압 |
제동 | 내부 브레이크 초퍼 회로 |
Enclosure | NEMA 1 |
높이 | 9.05 " |
입력 주파수 | 50 / 60Hz |
입력 위상 AC | 3 |
입력 전압 | 230 VAC |
키패드 잠금 | 가능 |
맥스. HP | 10 |
맥스. 출력 암페어 | 30 |
출력 주파수 범위 | 0에서 400 Hz로 |
Output Voltage | 230 VAC |
보호 | IP20 |
시작 / 중지 제어 | Programmable |
토크 시작 | 150% |
1Hz에서 토크 | 150% |
폭 | 7.09 " |
선박 중량 (kg) | 4.32 |
모델 | 보호 | 깊이 | 높이 | 토크 시작 | 폭 | 입력 주파수 | 입력 전압 | 맥스. HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNL002F1/1-20U-21BDXX | 과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류 | 16.09 " | 53 " | 200% | 12.46 " | 60 Hz에서 | 208 VAC | 2 | ₩ 4,615,800 | |
PNL010F1/1-23U-21BDXX | 과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류 | 16.09 " | 53 " | 200% | 12.46 " | 60 Hz에서 | 230 VAC | 10 | ₩ 5,729,710 | |
PNL015F1/1-23U-21BDXX | 과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류 | 16.09 " | 59 " | 200% | 16.46 " | 60 Hz에서 | 230 VAC | 15 | ₩ 6,763,592 | |
PNL020F1/1-23U-21BDXX | 과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류 | 16.09 " | 59 " | 200% | 16.46 " | 60 Hz에서 | 230 VAC | 20 | ₩ 7,590,695 | |
PNL002F1/1-46U-21BDXX | 과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류 | 16.09 " | 53 " | 200% | 12.46 " | 60 Hz에서 | 460 VAC | 2 | ₩ 4,615,800 | |
PNL010F1/1-46U-21BDXX | 과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류 | 16.09 " | 53 " | 200% | 12.46 " | 60 Hz에서 | 460 VAC | 10 | ₩ 5,242,790 | |
PNL015F1/1-46U-21BDXX | 과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류 | 16.09 " | 53 " | 200% | 12.46 " | 60 Hz에서 | 460 VAC | 15 | ₩ 5,683,020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.