플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

FUJI ELECTRIC FRN0012E2S-2GB 가변 주파수 드라이브, 최대 4개 HP, 3상 입력 AC, 230VAC 입력 전압 | CD3ULN 482J54

FUJI ELECTRIC FRN0012E2S-2GB 가변 주파수 드라이브, 최대 4 개 HP, 3 상 AC 입력, 230VAC 입력 전압

재고 있음 있음
항목: CD3ULN 모델: FRN0012E2S-2GB크로스 참조: 482J54

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 823,847 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목가변 주파수 드라이브
입력 제어 신호 수락0-10VDC, 4-20mA
조정 가능한 가속 시간0.01에서 6000 초.
가변 감속 시간0.01에서 6000 초.
깊이5.63 "
디지털 판독가능
유형 표시LED
표시구동 전압
제동내부 브레이크 초퍼 회로
EnclosureNEMA 1
높이5.51 "
입력 주파수50 / 60Hz
입력 위상 AC3
입력 전압230 VAC
키패드 잠금가능
맥스. HP4
맥스. 출력 암페어12
출력 주파수 범위0에서 400 Hz로
Output Voltage230 VAC
보호IP20
시작 / 중지 제어Programmable
토크 시작150%
1Hz에서 토크150%
4.33 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.89

제품 변형

프로덕트모델보호깊이높이토크 시작입력 주파수입력 전압맥스. HP가격
FUJI ELECTRIC PNL002F1/1-20U-21BDXX 가변 주파수 드라이브 2 Hp 208vac | AD9QBF 4UAK8 PNL002F1/1-20U-21BDXX과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz에서208 VAC2₩ 4,615,800
FUJI ELECTRIC PNL010F1/1-23U-21BDXX 가변 주파수 드라이브 10 Hp 230vac | AD9QBK 4UAL3 PNL010F1/1-23U-21BDXX과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz에서230 VAC10₩ 5,729,710
FUJI ELECTRIC PNL015F1/1-23U-21BDXX 가변 주파수 드라이브 15 Hp 230vac | AD9QBL 4UAL4 PNL015F1/1-23U-21BDXX과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류16.09 "59 "200%16.46 "60 Hz에서230 VAC15₩ 6,763,592
FUJI ELECTRIC PNL020F1/1-23U-21BDXX 가변 주파수 드라이브 20 Hp 230vac | AD9QBM 4UAL5 PNL020F1/1-23U-21BDXX과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류16.09 "59 "200%16.46 "60 Hz에서230 VAC20₩ 7,590,695
FUJI ELECTRIC PNL002F1/1-46U-21BDXX 가변 주파수 드라이브 2 Hp 460vac | AD9QBN 4UAL6 PNL002F1/1-46U-21BDXX과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz에서460 VAC2₩ 4,615,800
FUJI ELECTRIC PNL010F1/1-46U-21BDXX 가변 주파수 드라이브 10 Hp 460vac | AD9QBT 4UAN1 PNL010F1/1-46U-21BDXX과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz에서460 VAC10₩ 5,242,790
FUJI ELECTRIC PNL015F1/1-46U-21BDXX 가변 주파수 드라이브 15 Hp 460vac | AD9QBU 4UAN2 PNL015F1/1-46U-21BDXX과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz에서460 VAC15₩ 5,683,020

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

FUJI ELECTRIC FRN0012E2S-2GB 가변 주파수 드라이브, 최대 4 개 HP, 3 상 AC 입력, 230VAC 입력 전압
₩ 823,847 /단위