AIRMASTER FAN CDD 시리즈 원심 다이렉트 드라이브 배기 팬
Airmaster Fan 원심 다이렉트 드라이브 배기 팬은 작업 공간에서 과도한 수분과 원치 않는 냄새를 제거합니다. 이 ODP 밀폐형 팬은 레스토랑 및 제조 공장에서 작업자가 유해 가스를 흡입하지 않도록 보호하는 데 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 기본 크기 | 크기 | 유량 | HP | 속도 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32446 | - | 14 x 19 x 17-3 / 4 " | 510/470/425/370/300/175 Cfm | 1/10 | 1600 분당 회전 수 | 9" | ₩ 930,618 | RFQ
|
A | 32449 | - | 23-1 / 2 x 27-5 / 8 x 20 인치 | 1310/1250/1190/1110/1030/950/860/680 Cfm | 1/3 | 1600 분당 회전 수 | 11 3 / 4 " | ₩ 1,413,236 | RFQ
|
A | 32447 | 19x 2 " | 23 3 / 4 " | 945cfm | 0.18 | 1600 분당 회전 수 | 10 1 / 2 " | ₩ 1,056,872 | RFQ
|
A | 32451 | 21x 2 " | 29-3 / 4 " | 2400cfm | 1/2 | 1600 분당 회전 수 | 12 " | ₩ 1,702,400 | RFQ
|
A | 32727 | 21x 2 " | 26-1 / 4 " | 1410cfm | 1/6 | 1625 RPM | 10 3 / 4 " | ₩ 1,368,436 | RFQ
|
특징
- Airmaster 원심 다이렉트 드라이브 배기 팬에는 과부하가 걸리지 않는 뒤쪽으로 기울어진 바퀴가 있어 다양한 정압에서 많은 양의 공기를 이동시킵니다.
- 그들은 새와 작은 동물을 블레이드에서 멀리하기 위해 표준 새 스크린을 가지고 있습니다.
- 이 배기 팬에는 장애 또는 장애 발생 시 즉시 전원을 끌 수 있는 비상 차단 스위치가 있습니다.
호환 액세서리
- 에어 마스터 연석 경첩: 이 경첩은 팬 베이스와 지붕 사이의 비바람에 견디는 연결을 제공합니다.
- 에어 마스터 배기 백드래프트 댐퍼: 이 댐퍼는 오염된 공기가 작업 공간 밖으로 흘러나가 역류하는 것을 방지합니다.
표준 및 승인
- ETL
자주 묻는 질문
이 배기 장치는 벽이나 지붕에 장착됩니까?
Airmaster 원심 다이렉트 드라이브 팬은 벽이나 지붕에 장착할 수 있습니다.
ODP 인클로저란 무엇입니까?
이 인클로저는 액체 방울이 수직에서 15도 각도 내에서 모터로 떨어지는 것을 방지하는 동시에 냉각을 위해 공기가 권선을 통해 순환하도록 합니다.
이 Airmaster 팬을 양호한 작동 상태로 유지하려면 어떻게 해야 합니까?
- 하우징 유닛과 팬 프로펠러를 청소하기 위해 정기적인 검사를 실시하십시오.
- 팬이 작동 중일 때 이상한 소음이 나는지 확인하십시오.
- 정기적으로 패스너의 조임 상태를 확인하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 그리스 건
- 조합 단위
- 호스 피팅에 밀어
- 바닥 샌더 액세서리
- 덕트 단열
- 일회용 내화성작업복
- >모터
- 자동차 전기
- 소방장비
- 전기/벤치 테스터
- DAYTON 접점 블록, 마운팅 베이스
- COOPER ATKINS 열전대 온도계
- TENNSCO 정적 제어 상단
- THOMAS & BETTS 액밀 릴리프 코드 커넥터
- THOMAS & BETTS 54209 시리즈 러그 압축 커넥터
- VERMONT GAGE 클래스 ZZ 플러그 게이지 라이브러리
- EATON 혜성 시리즈 광전 센서를 보는 확산 반사 직각
- BEL-ART - SCIENCEWARE 연기 후드
- FANTECH 공급 및 배기 후드
- SMC VALVES 자동 스위치 액세서리