항목 | 환풍기 |
기본 크기 | 19x 2 " |
크기 | 23 3 / 4 " |
유량 | 945cfm |
HP | 0.18 |
속도 | 1600 분당 회전 수 |
정격 전압 | 115 VAC |
휠 지름 | 10 1 / 2 " |
원산지 | US |
모델 | 기본 크기 | 크기 | 유량 | HP | 속도 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32446 | - | 14 x 19 x 17-3 / 4 " | 510/470/425/370/300/175 Cfm | 1/10 | 1600 분당 회전 수 | 9" | ₩ 930,618 | RFQ
|
32449 | - | 23-1 / 2 x 27-5 / 8 x 20 인치 | 1310/1250/1190/1110/1030/950/860/680 Cfm | 1/3 | 1600 분당 회전 수 | 11 3 / 4 " | ₩ 1,413,236 | RFQ
|
32451 | 21x 2 " | 29-3 / 4 " | 2400cfm | 1/2 | 1600 분당 회전 수 | 12 " | ₩ 1,702,400 | RFQ
|
32727 | 21x 2 " | 26-1 / 4 " | 1410cfm | 1/6 | 1625 RPM | 10 3 / 4 " | ₩ 1,368,436 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.