GLEASON 원형 전기 케이블
필터
색: 검정 , 길이: 1" , 온도. 범위: -40C에서 + 90C , 유형: 그래서 600V
스타일 | 모델 | A | 지휘자 크기 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GR99160802 | 7 | 16 AWG | 0.645 " | ₩ 8,120 | |
A | GR99160402 | 8 | 16 AWG | 0.427 " | ₩ 3,885 | |
A | GR99160302 | 10 | 16 AWG | 0.393 " | ₩ 3,097 | |
A | GR99140802 | 10.5 | 14 AWG | 0.77 " | ₩ 13,895 | |
A | GR99140402 | 12 | 14 AWG | 0.584 " | ₩ 6,195 | |
A | GR99140302 | 15 | 14 AWG | 0.538 " | ₩ 5,110 | |
A | GR99120402 | 16 | 12 AWG | 0.668 " | ₩ 8,452 | |
A | GR99100402 | 20 | 10 AWG | 0.73 " | ₩ 10,832 | |
A | GR99120302 | 20 | 12 AWG | 0.616 " | ₩ 6,807 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Linesman 플라이어
- 고무 시트 및 스트립
- 철거 망치
- 에어 콕
- 디지털 온도 스위치
- 스위치
- 라우터
- 콘크리트 테스트
- 코크스 및 실란트
- 포장 품질
- DAYTON 22mm 순간 조명 푸시 버튼 오퍼레이터
- BRADY 차량 플래 카드, 폭발물 1.2D
- VICTOR 실드 캡 기계
- EDWARDS SIGNALING 57EDF 시리즈 헤비 듀티 스트로브 라이트
- PALMGREN 벤치 탑 냉간 톱날
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 7/16-18 Unef
- SPEARS VALVES PVC 게이지 가드, EPDM 다이어프램
- LEATHERHEAD TOOLS 울트라 포스 액스
- SMC VALVES 수리 도구
- VESTIL LAD 시리즈 롤링 창고 사다리, 12-16단, 천공형