항목 | 원형 전기 케이블 |
A | 20 |
색상 | 검정 |
지휘자 크기 | 10 AWG |
지휘자 | 4 |
높이 | 0.73 " |
길이 | 1" |
온도. 범위 | -40C에서 + 90C |
타입 | 그래서 600V |
무게 / 피트. | 0.37 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.17 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | US |
모델 | A | 지휘자 크기 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
GR99160302 | 10 | 16 AWG | 0.393 " | ₩ 3,307 | |
GR99160402 | 8 | 16 AWG | 0.427 " | ₩ 4,375 | |
GR99160802 | 7 | 16 AWG | 0.645 " | ₩ 8,120 | |
GR99140302 | 15 | 14 AWG | 0.538 " | ₩ 5,162 | |
GR99140402 | 12 | 14 AWG | 0.584 " | ₩ 6,247 | |
GR99140802 | 10.5 | 14 AWG | 0.77 " | ₩ 15,435 | |
GR99120302 | 20 | 12 AWG | 0.616 " | ₩ 6,807 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.