WESTWARD Sledge 햄 어
Westward 슬레지 해머는 일반적으로 콘크리트 부수기, 말뚝 박기 또는 말뚝 박기와 같은 중장비 건설 작업에 사용됩니다. 또한 벽을 허물거나 골조 작업과 같은 철거 작업에도 사용할 수 있습니다. 이 망치는 강력한 타격을 줍니다. ...단조 강철 헤드로 인해 스파크가 걱정되지 않는 위험하지 않은 환경에서. 더 읽기
스타일 | 모델 | 얼굴 지름 | 헤드 길이 | 머리 무게 | 헤드 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20JX60 | 1.375 " | 4" | 2의 파운드 | 1.375 " | ₩ 28,805 | |
A | 20JX61 | 1.625 " | 5.25 " | 4의 파운드 | 1.625 " | ₩ 35,087 |
특징
- 고강도 및 구조적 강성을 위해 강철 헤드를 단조했습니다.
- 이 슬레지 해머에는 히코리 나무 손잡이가 장착되어 있어 뛰어난 그립감을 제공하면서도 내구성이 뛰어납니다.
- 그들은 작동 중 균형을 향상시키면서 최대의 타격 표면을 제공하는 양면 헤드 디자인이 특징입니다.
- 이 해머는 헤드 무게가 2lb 및 4lb로 제공됩니다.
표준 및 승인
- ASME
자주 묻는 질문
이 Westward 썰매 망치를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 부식과 녹을 방지하기 위해 헤드와 핸들을 깨끗하고 건조하게 유지하십시오.
- 해머는 마모나 손상을 감지하기 위해 정기적으로 검사해야 합니다. 기형이 발견되면 교체해야 합니다.
큰 망치를 사용할 때 어떤 안전 조치를 취해야 합니까?
- 보안경을 착용하십시오.
- 정면으로 공격하십시오 - 비스듬한 타격을 피하십시오.
- 해머 헤드 재질보다 더 단단한 단단한 물체에 슬레지 해머를 치지 마십시오.
망치와 썰매 망치의 차이점은 무엇입니까?
망치는 두드리는 데 사용되는 반면 큰 망치는 쐐기나 말뚝을 박는 데 사용됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공압 글로브 제어 밸브
- 전자 및 레이저 레벨링 키트
- 합금강 막대 주식
- 조명식 선택 스위치 연산자
- 귀마개 맞춤 테스트 시스템
- 연마 밴드 및 롤
- 스트레인 릴리프
- 지게차 및 지게차 부착물
- 파워 드릴
- 퍼티
- SHARPE VALVES 탄소강 인라인 볼 밸브, 플랜지 x 플랜지
- NOTRAX Cushion-Lok 520 시리즈, 피로 방지 배수 매트
- DAYTON 벨트 구동 송풍기, 22-1/8인치 휠 직경
- Cementex USA 복합 Phillips 스크루드라이버
- MARTIN SPROCKET AB 조합 MST 부싱 8 홈 기존 스톡 시브
- DANFOSS GX 시리즈 케이블, 277V
- NIBCO 정지 및 폐기물 밸브