WRIGHT TOOL 더블 페이스 슬레지 해머
Wright Tool 양면 슬레지 해머는 무거운 철거, 철로 스파이크 박기, 콘크리트 부수기용으로 설계되었습니다. 긴 손잡이에 부착된 양쪽 끝에 두 개의 평평한 타격 표면이 있습니다. 헤드는 내구성을 제공하기 위해 경화 강철로 만들어졌으며 손잡이는 유리 섬유-...최대의 편안함을 제공하고 운전자의 피로를 줄여주는 강화 유리 본체. 해머 헤드의 무게 범위는 3~12lb입니다.더 읽기
작동 메커니즘
- Wright Tool 양면 슬레지 해머의 작동은 단순한 지렛대 원리를 기반으로 합니다.
- 해머의 손잡이가 길어 사용자가 적은 노력으로 더 많은 힘을 가할 수 있습니다.
- 해머를 휘두를 때 헤드의 무게와 스윙 속도가 결합되어 타격면에 증폭된 힘을 생성합니다.
- 그런 다음 충격을 받는 물체에 힘이 전달되어 물체가 부러지거나 움직이게 됩니다.
자주하는 질문
양면 슬레지 해머는 어떻게 보관합니까?
- 양면 슬레지 해머는 녹과 산화를 방지하기 위해 건조하고 서늘한 곳에 보관해야 합니다.
- 해머 헤드는 손상을 일으킬 수 있는 환경적 요인으로부터 보호하기 위해 매번 사용한 후 사용하고 기름을 발라야 합니다.
유리 섬유 핸들의 장점은 무엇입니까?
유리섬유 손잡이는 튼튼하고 파손에 강합니다. 충격 흡수 특성을 나타내어 탁월한 오버스트라이크 보호와 우수한 충격력을 제공합니다.
손잡이에 있는 원형 줄무늬의 목적은 무엇입니까?
Wright Tool의 해머는 연속 작업 시 견인력을 높이고 최대의 편안함을 제공하는 원형 스트라이프 그립 핸들과 함께 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전자 귀마개 및 귀마개
- 서빙 그릇
- 연마재 맨드릴
- 페데스탈 팬 모터
- 냉각 사이트 글라스
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 스레드 삽입
- 경보기
- 기어 모터
- 물 처리
- PRO-LINE 인체 공학적 양면 캔틸레버 작업대
- BATTALION 헤비 듀티 유압 도어 클로저
- APPROVED VENDOR 튜브 0.118 인치
- APPLETON ELECTRIC 250W, 고압 나트륨 전등
- UNISTRUT 코너 플레이트
- PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 전체 야간 조명
- EATON 2251 시리즈 엘보 어댑터
- DAYTON 배수 호스
- ALL MATERIAL HANDLING 로드 핀 키트
- TIMKEN MM 및 MB 시리즈 수 로드 엔드