항목 | 테이블 무버 |
캐스터 재질 | 공기가 들어있는 |
캐스터 유형 | (4) 브레이크로 회전 |
캐스터 휠 직경 | 8" |
캐스터 휠 재질 | 공기가 들어있는 |
캐스터 휠 유형 | (4) 브레이크로 회전 |
캐스터 폭 | 2.875 " |
마감재 | 플라스틱 비닐 코트 |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
전체 높이 | 51.125 " |
전체 길이 | 48 " |
전체 폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 50.85 |
선박 높이 (cm) | 131.45 |
선박 길이 (cm) | 124.46 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 재질 | 캐스터 휠 직경 | 캐스터 휠 재질 | 캐스터 폭 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30F002 | 페놀 | 5" | 페놀 | 2" | 1600의 파운드 | 51.25 " | 32.75 " | ₩ 813,592 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.