ALTRONIX 실외 전원 공급 장치, 인클로저 깊이 5.593인치
스타일 | 모델 | 입력 주파수 | 입력 전압 | 항목 | 출력 수 | 출력 전류 | 전압 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 웨이포인트307A | 60 Hz에서 | 277 VAC | AC 실외 전원 공급 장치 | 2 | 24VAC @ 12.5A, 28VAC @ 10A, 24VAC 및 28VAC 모두 10A를 초과하지 않음 | 24VAC 또는 28VAC | ₩ 772,205 | |
B | 웨이포인트5 | 115VAC @ 60Hz, 230VAC @ 50Hz | 115VAC 또는 230VAC | DC 실외 전원 공급 장치 충전기 | 1 | 12VDC 또는 24VDC @ 4A | 12VDC 또는 24VDC | ₩ 588,140 |
5.593인치 인클로저 깊이의 실외 전원 공급 장치
Altronix WayPoint 실외 전원 공급 장치는 2개의 클래스 24 등급, PTC 보호, 전원 제한 출력을 통해 전원 히터, CCTV 카메라 및 기타 비디오 액세서리에 전압을 분배합니다. 유리 섬유 강화 폴리에스터 구조로 환경 영향을 줄이고 적절한 지점 간 기능을 위한 개별 전원 출력 LED 표시기가 있습니다. 이 전원 공급 장치에는 조명 마스터 전원 스위치가 추가로 장착되어 부하를 전송하고 28VDC 및 XNUMXVAC 전압 출력에서 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 비전 기적 특성 데이터 로거
- 지게차 작업 플랫폼
- 팔레트 랙
- 돋보기 측정 저울
- 타이어와 휠
- 모터용품
- 배관용품
- 마무리공구
- 원심펌프
- 토질 테스터
- BRADY 차량 플래 카드, 폭발물 1.4G
- WESCO 알루미늄 플랫폼 트럭 - FC-100 액세서리
- RAE 포장 스텐실, 주차 금지
- APPROVED VENDOR 니플, 2 인치, 304 스테인리스 스틸, 스케줄 80
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 스프로킷 -30 치아
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 백 헤드 베어
- KETT TOOLS 로터 블레이드
- WRIGHT TOOL 플랫 렌치 세트
- WESTWARD 드럼 너트
- EDWARDS MFG 악어 가위