항목 | AC 실외 전원 공급 장치 |
필요한 배터리 | 아니 |
인클로저 깊이 (인치) | 5.593 |
인클로저 높이 (인치) | 13-5/16 |
인클로저 너비 (인치) | 11-5/16 |
입력 주파수 | 60 Hz에서 |
입력 전압 | 277 VAC |
자재 | 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 |
출력 수 | 2 |
출력 전류 | 24VAC @ 12.5A, 28VAC @ 10A, 24VAC 및 28VAC 모두 10A를 초과하지 않음 |
하위 카테고리 | 전원 공급 장치 / 충전기 |
타입 | 집 밖의 |
UPC | 782239948048 |
전압 출력 | 24VAC 또는 28VAC |
선박 중량 (kg) | 6.3 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8504407001 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 입력 주파수 | 입력 전압 | 항목 | 출력 수 | 출력 전류 | 전압 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
웨이포인트5 | 115VAC @ 60Hz, 230VAC @ 50Hz | 115VAC 또는 230VAC | DC 실외 전원 공급 장치 충전기 | 1 | 12VDC 또는 24VDC @ 4A | 12VDC 또는 24VDC | ₩ 588,140 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.