LITTLE GIANT

100년 이상의 경험을 바탕으로 Little Giant는 포괄적인 산업용 자재 취급 및 산업용 보관 제품 라인을 제조해 왔습니다. Little Giant 제품 카탈로그에는 카트, 작업대, 트럭, 사물함, 캐비넷, 선반, 상자, 유출 팔레트 및 격납 장치가 포함됩니다. Little Giant 작업대는 다양한 부식 환경에 사용할 수 있도록 완전히 용접된 분말 코팅 강철 프레임으로 만들어졌습니다. 작은 자이언트 카트 및 트럭 카테고리에는 다양한 대형 계기 카트, 스톡 카트, 플랫폼 트럭, 패널 트럭, 보안 카트, 왜건 트럭, 손수레, 이동식 빈 카트 및 틸트 트럭이 포함됩니다. Little Giant 왜건 트럭은 내구성이 뛰어나고 완전히 용접된 구조로 되어 있어 강도가 더 높으며 다양한 크기의 화물을 운반하는 데 이상적입니다. Little Giant 핸드 트럭은 쉽게 구를 수 있는 기동성을 갖추고 있어 무거운 물건과 기계를 쉽고 빠르게 운반하는 데 이상적입니다.

상세 보기

견적요청

리틀 자이언트 메탈 유틸리티 카트

금속 유틸리티 카트내구성이 강한 파우더 코팅 마감으로 전체 용접 구조를 특징으로하는 내구성있는 스틸 카트. 항목을 제자리에 고정 할 수있는 오목한 표면이 있고 쿠션 하중, 깊은 선반, 상승 된 플랫폼 및 낮은 데크 변형으로 제공됩니다.(103 제품)

리틀 자이언트 왜건 트럭

왜건 트럭전면에 장착 된 핸들과 통합되어 무거운 짐을 다룰 때 사용자를 안내하고 코너에서 조종합니다. 최대 3500 lb의 하중 균형을 맞추기 위해 회 전형 캐스터가있는 완전 용접 강철 구조가 특징입니다. 일부 모델에는 사용자 편의를 극대화하기 위해 비닐 손잡이가 함께 제공됩니다.(16 제품)

리틀 자이언트 플랫폼 트럭

플랫폼 트럭(89 제품)

LITTLE GIANT 정원 카트

가든 카트중공업 장비, 부품 및 보관 컨테이너를 이동하는 데 사용되는 전체 용접 강철 카트. 몰드 온 고무 / 공압 / 폴리 우레탄 캐스터가 특징이며 최대 2000lb의 하중을 처리 할 수 ​​있습니다.(8 제품)

LITTLE GIANT 패널 트럭

패널 트럭합판, 건식 벽체 또는 기타 시트 제품을 좁은 공간에서도 움직일 수 있도록 인체 공학적으로 설계되었습니다. 1000 ~ 3600lb 범위의 하중을 처리 할 수있는 견고한 강철 본체가 특징입니다. 쉽게 조작 할 수 있도록 몰드 온 / 페놀 / 폴리 우레탄 캐스터가 함께 제공됩니다.(19 제품)

리틀 자이언트 바 앤 파이프 트럭

바 및 파이프 트럭창고 및 제조 단위에서 둥근 막대 및 금속 파이프를 운반하는 데 사용됩니다. 전체 용접 구조가 특징이며 다양한 크기와 구성으로 제공됩니다.(12 제품)

리틀 자이언트 실린더 캐디

실린더 캐디부식 방지 분말 코팅 마감 처리 된 강철 가스 팔레트는 무거운 가스 실린더의 보관 및 운반에 이상적입니다. 최대 적재 용량이 1000lb이며 최대 8 개의 실린더를 저장할 수 있습니다.(3 제품)

리틀 자이언트 오더 피킹 카트

주문 피킹 카트모두 용접 된 12 게이지 강철 구조와 페놀 / 폴리 우레탄 캐스터를 특징으로하는 1200, 3600, XNUMX 선반 카트. XNUMX 및 XNUMX lb 부하 용량 변형으로 제공(22 제품)

리틀 자이언트 스톡 카트

재고 카트비축, 오더 피킹 및 분류 애플리케이션에 이상적입니다. 1200~3600lb 범위의 하중을 처리하기 위해 몰드온/페놀/폴리우레탄 캐스터와 함께 제공됩니다. 일부 모델은 에나멜/분말 코팅 마감 처리가 되어 있습니다.(30 제품)

리틀 자이언트 패널 트럭 액세서리

패널 트럭 액세서리다양한 추가 업라이트, 페그 보드 패널 및 푸시 바 핸들로 패널 트럭의 용량을 향상시킵니다. 3 ~ 60 인치 길이로 제공되는 추가 업라이트(4 제품)

리틀 자이언트 플랫폼 트럭 액세서리

플랫폼 트럭 액세서리화물이 트럭 끝에서 떨어지는 것을 방지하기 위해 엔드 랙과 플랫폼 트럭 선반을 포함합니다. 호환되는 플랫폼 트럭의 마운팅 포켓에 딱 맞습니다.(7 제품)

리틀 자이언트 틸트 트럭

틸트 트럭(3 제품)

리틀 자이언트 박스 트럭

박스 트럭메시 / 양상 플랫폼 / 보안 / 3면 박스 트럭은 대량 보관 및 운송 분야에 이상적입니다. 몰드 온 고무 또는 비 마킹 폴리 우레탄 캐스터가 특징이며 최대 하중 유지 용량은 3600lb입니다.(36 제품)

리틀 자이언트 실린더 핸드 트럭

실린더 핸드 트럭단일 또는 다중 실린더를 안전하게 보관하고 운반하는 데 사용되는 강철 핸드 트럭. 최대 적재 용량이 800lb이며 다이얼 및 연속 핸들 변형으로 제공됩니다.(4 제품)

리틀 자이언트 보안 카트

보안 카트(10 제품)

리틀 자이언트 작업대

작업대(46 제품)

리틀 자이언트 작업대

작업대(128 제품)

리틀 자이언트 용접 테이블

용접 테이블(2 제품)

리틀 자이언트 드럼 분배 및 보관 시스템

드럼 분배 및 봉쇄 시스템EPA 및 OSHA 규정을 준수하는 대형 게이지 강철 유출 제어 플랫폼으로 유출 제어 및 격리가 용이한 드럼 랙이 있습니다. 드럼을 쉽게 분배할 수 있도록 배치하는 데 사용되며 각각 33갤런 및 66갤런 유출 용량의 단일 및 이중 드럼 단위로 제공됩니다.(2 제품)

리틀 자이언트 다목적 핸드 트럭

범용 핸드 트럭다양한 산업 용품을 들어 올리고 운반하는 데 사용되는 분말 코팅 처리 된 강철 핸드 트럭. 800lb의 적재 용량을 가지며 다양한 핸들 유형에서 사용 가능(11 제품)

LITTLE GIANT 이동식 빈 카트

모바일 빈 카트산업 용품, 도구 및 부품을 저장하고 운반하는 데 사용됩니다. 완전 용접 된 12 게이지 강철 구조와 고 충격 폴리스티렌 트레이가 특징입니다.(4 제품)

리틀 자이언트 IBC 및 탱크 유출 방지

IBC 및 탱크 유출 방지EPA 규정을 준수하는 견고한 강철 분배 및 격리 장치로 배수 플러그와 접지 나사가 특징입니다. 각각 최대 하중 및 유출 용량이 10000파운드와 400갤런입니다.(2 제품)

리틀 자이언트 악기 카트

악기 카트섬세한 장비와 민감한 장치를 운반하는 데 사용되는 전기 배선, 플러시 핸들, 용접 된 낮은 데크 및 용접 된 다용도 카트. 내구성이 있고 비전도 성인 작업 표면이 특징입니다.(51 제품)

리틀 자이언트 대용량 보관 랙

벌크 스토리지 랙다양한 산업 용품을 정리하고 보관하는 데 사용되는 독립형 수직 막대 랙 및 시트 보관 랙입니다. 최대 저장 용량은 4000lb입니다.(10 제품)

리틀 자이언트 선반

선반개방형 디자인과 통합되어 사용자가 모든 측면에서 항목을보고 액세스 할 수 있습니다. 보관 구역의 통로 사이에서 사용하기에 이상적입니다. 바닥과의 안전한 연결을위한 앵커 구멍이있는 발바닥 기능(31 제품)

리틀 자이언트 대용량 보관함

대용량 보관함내 부식성 분말 코팅 마감 처리 된 전체 용접 / 조립 된 강철 구조로 된 보관함 및 캐비닛 선반. 자물쇠 걸쇠 잠금 장치가있는 통풍 도어가 있으며 큰 물건을 보관하는 데 이상적입니다.(56 제품)

리틀 자이언트 비둘기집 쓰레기통 유닛

Pigeonhole Bin 단위사무실, 작업장, 공급실에 작은 품목을 보관하고 정리하도록 설계되었습니다. 지게차 또는 표준 팔레트 잭과 함께 사용하기에 적합합니다. 포크 포켓이있어 빈을 비우지 않고도 쉽게 운반하고 배치 할 수 있습니다.(4 제품)

리틀 자이언트 캐비닛 벤치

캐비닛 벤치도구 및 기타 소모품을 보관할 수있는 보관 공간과 함께 안정적인 작업 표면을 제공합니다. 분말 코팅 마감 처리 된 내구성있는 강철 구조로 다양한 크기로 제공(10 제품)

LITTLE GIANT 모바일 워크스테이션

이동식 워크스테이션 개방형 선반과 롤링 데스크가있는 강철로 제작 된 다층 카트는 최대 적재 용량이 1200lb입니다. 폴리 우레탄 캐스터, 페그 보드 및 2 개의 보관 서랍이 특징입니다.(4 제품)

리틀 자이언트 돌리

돌리창고 및 차고에서 대형 저장 컨테이너 및 중장비를 운반하는 데 사용되는 스틸 팔레트 돌리. 최대 적재 용량이 3600lb 인 다양한 플랫폼 폭에서 사용 가능(6 제품)

리틀 자이언트 작업 현장 상자

작업장 상자우발적인 열림을 방지하기 위한 3점 수동 도어 래치가 있는 견고한 잠금식 스틸 보관 장치. 거친 표면에서 쉽게 굴러갈 수 있도록 직경 10인치의 솔리드 고무 타이어가 특징입니다.(12 제품)

리틀 자이언트 타이어와 휠

타이어와 휠(16 제품)

리틀 자이언트 캐스터 휠

캐스터 휠(19 제품)

작은 거인 소개

100년 이상의 경험을 바탕으로 Little Giant는 포괄적인 산업용 자재 취급 및 산업용 보관 제품 라인을 제조해 왔습니다. Little Giant 제품 카탈로그에는 카트, 작업대, 트럭, 사물함, 캐비넷, 선반, 상자, 유출 팔레트 및 격납 장치가 포함됩니다. Little Giant 작업대는 다양한 부식 환경에 사용할 수 있도록 완전히 용접된 분말 코팅 강철 프레임으로 만들어졌습니다. 작은 자이언트 카트 및 트럭 카테고리에는 다양한 대형 계기 카트, 스톡 카트, 플랫폼 트럭, 패널 트럭, 보안 카트, 왜건 트럭, 손수레, 이동식 빈 카트 및 틸트 트럭이 포함됩니다. Little Giant 왜건 트럭은 내구성이 뛰어나고 완전히 용접된 구조로 되어 있어 강도가 더 높으며 다양한 크기의 화물을 운반하는 데 이상적입니다. Little Giant 핸드 트럭은 쉽게 구를 수 있는 기동성을 갖추고 있어 무거운 물건과 기계를 쉽고 빠르게 운반하는 데 이상적입니다.