LITTLE GIANT 양면 조절식 선반 트럭
필터
피마자 Dia .: 6" , 캐스터 재질: 폴리 우레탄 , 캐스터 유형: (2) 스위블, (2) 리지드 , 캐스터 폭: 2" , 색상: 회색 , 건설: 용접 강철 , 마치다: 파우더 코트 , 게이지: 12 , 적재 능력: 3600의 파운드 , 선반 수: 2 , 전체 높이: 57 " , 전반적인 너비: 30 " , 선반 폭: 30 "
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 선반 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | DET2-A-3048-6PY | 54 " | 48 " | ₩ 2,150,347 | |
A | DET2-A-3060-6PY | 66 " | 60 " | ₩ 1,824,252 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 진공 송풍기 낚시 시스템 액세서리
- RO 시스템 액세서리
- 버킷 백 및 도구 정리함
- HVAC 브러시 액세서리
- 농업 디스크 베어링
- 부싱
- 윈치
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 스프링
- 열가소성 용접
- DAYTON 끝없는 라운드 슬링, 폴리에스터
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 도관 액밀 어댑터
- LOC-LINE 커넥터 내산성 Npt
- WESTWARD Jobber 드릴 세트
- DIXON 블로우 건 익스텐션
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MDSS 단일 감속 감속기
- BOSTON GEAR Right-90 시리즈 스파이럴 베벨 기어 드라이브
- BROWNING H100 벨트용 QD 부싱이 있는 기어 벨트 풀리