DAYTON 엔드리스 라운드 슬링, 폴리에스테르
스타일 | 모델 | 바스켓 히치 용량 | 초커 히치 용량 | 컬러 코드 | 지름 | 길이 | 수직 히치 용량 | 하중시 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2MJL2 | 5,200의 파운드. | 2100의 파운드 | 보라색 | 5 / 8 " | 10ft. | 2600의 파운드 | 1.125 " | ₩ 66,045 | |
A | 2MJK9 | 5,200의 파운드. | 2100의 파운드 | 보라색 | 5 / 8 " | 8ft. | 2600의 파운드 | 1.125 " | ₩ 54,705 | |
A | 2MJK5 | 5,200의 파운드. | 2100의 파운드 | 보라색 | 5 / 8 " | 4ft. | 2600의 파운드 | 1.125 " | ₩ 34,580 | |
A | 2MJK3 | 5,200의 파운드. | 2100의 파운드 | 보라색 | 5 / 8 " | 3ft. | 2600의 파운드 | 1.125 " | ₩ 26,425 | |
A | 2MJK7 | 5,200의 파운드. | 2100의 파운드 | 보라색 | 5 / 8 " | 6" | 2600의 파운드 | 1.125 " | ₩ 48,422 | |
B | 2MJL4 | 10,600의 파운드. | 4200의 파운드 | 초록색 | 7 / 8 " | 3ft. | 5300의 파운드 | 1.5 " | ₩ 22,907 | |
B | 2MJL8 | 10,600의 파운드. | 4200의 파운드 | 초록색 | 7 / 8 " | 8ft. | 5300의 파운드 | 1.5 " | ₩ 72,345 | |
B | 2MJL9 | 10,600의 파운드. | 4200의 파운드 | 초록색 | 7 / 8 " | 10ft. | 5300의 파운드 | 1.5 " | ₩ 91,910 | |
B | 2MJN2 | 10,600의 파운드. | 4200의 파운드 | 초록색 | 7 / 8 " | 20ft. | 5300의 파운드 | 1.5 " | ₩ 147,315 | |
B | 2MJN1 | 10,600의 파운드. | 4200의 파운드 | 초록색 | 7 / 8 " | 12ft. | 5300의 파운드 | 1.5 " | ₩ 97,685 | |
B | 2MJL6 | 10,600의 파운드. | 4200의 파운드 | 초록색 | 7 / 8 " | 4ft. | 5300의 파운드 | 1.5 " | ₩ 39,550 | |
B | 2MJL7 | 10,600의 파운드. | 4200의 파운드 | 초록색 | 7 / 8 " | 6" | 5300의 파운드 | 1.5 " | ₩ 53,847 | |
C | 2MJN5 | 16,800의 파운드. | 6700의 파운드 | 노란색 | 1.125 " | 6" | 8400의 파운드 | 1.875 " | ₩ 73,395 | |
C | 2MJN9 | 16,800의 파운드. | 6700의 파운드 | 노란색 | 1.125 " | 20ft. | 8400의 파운드 | 1.875 " | ₩ 198,485 | |
C | 2MJN8 | 16,800의 파운드. | 6700의 파운드 | 노란색 | 1.125 " | 12ft. | 8400의 파운드 | 1.875 " | ₩ 124,495 | |
C | 2MJN7 | 16,800의 파운드. | 6700의 파운드 | 노란색 | 1.125 " | 10ft. | 8400의 파운드 | 1.875 " | ₩ 123,042 | |
C | 2MJN3 | 16,800의 파운드. | 6700의 파운드 | 노란색 | 1.125 " | 3ft. | 8400의 파운드 | 1.875 " | ₩ 41,912 | |
C | 2MJN6 | 16,800의 파운드. | 6700의 파운드 | 노란색 | 1.125 " | 8ft. | 8400의 파운드 | 1.875 " | ₩ 88,410 | |
C | 2MJN4 | 16,800의 파운드. | 6700의 파운드 | 노란색 | 1.125 " | 4ft. | 8400의 파운드 | 1.875 " | ₩ 48,422 | |
D | 2MJP3 | 26,400의 파운드. | 10,600의 파운드 | 빨간색 | 1.375 " | 10ft. | 13,200의 파운드 | 2.25 " | ₩ 219,485 | |
D | 2MJP1 | 26,400의 파운드. | 10,600의 파운드 | 빨간색 | 1.375 " | 6" | 13,200의 파운드 | 2.25 " | ₩ 148,610 | |
D | 2MJP4 | 26,400의 파운드. | 10,600의 파운드 | 빨간색 | 1.375 " | 12ft. | 13,200의 파운드 | 2.25 " | ₩ 236,372 | |
D | 2MJP2 | 26,400의 파운드. | 10,600의 파운드 | 빨간색 | 1.375 " | 8ft. | 13,200의 파운드 | 2.25 " | ₩ 204,260 | |
D | 2MJP5 | 26,400의 파운드. | 10,600의 파운드 | 빨간색 | 1.375 " | 20ft. | 13,200의 파운드 | 2.25 " | ₩ 373,187 | |
E | 2MJR1 | 42,400의 파운드. | 17,000의 파운드 | 파란색 | 1.75 " | 20ft. | 21,200의 파운드 | 3" | ₩ 438,795 | |
E | 2MJP9 | 42,400의 파운드. | 17,000의 파운드 | 파란색 | 1.75 " | 12ft. | 21,200의 파운드 | 3" | ₩ 383,145 | |
E | 2MJP7 | 42,400의 파운드. | 17,000의 파운드 | 파란색 | 1.75 " | 8ft. | 21,200의 파운드 | 3" | ₩ 262,255 | |
E | 2MJP6 | 42,400의 파운드. | 17,000의 파운드 | 파란색 | 1.75 " | 6" | 21,200의 파운드 | 3" | ₩ 207,165 | |
E | 2MJP8 | 42,400의 파운드. | 17,000의 파운드 | 파란색 | 1.75 " | 10ft. | 21,200의 파운드 | 3" | ₩ 328,580 |
끝없는 라운드 슬링, 폴리에스터
Dayton 라운드 슬링은 다재다능하고 유연하며 강력한 초커 홀드를 제공하기 위해 하중에 매우 잘 맞습니다. 이 슬링은 우수한 내마모성을 보장하는 이음새가 없는 폴리에스터 슬리브 외부 커버링, 작동 중에 장치를 쉽게 다룰 수 있는 경량 프레임, UV 광선, 그리스 또는 산에 대한 저항성을 특징으로 합니다. 본질적으로 끝이 없기 때문에 후크와 하중 접점이 지속적으로 회전할 수 있으므로 균일하게 마모되어 수명이 늘어납니다. 이 장치는 ASME 및 OSHA 표준을 준수하며 하중 등급을 빠르게 식별할 수 있도록 색상으로 구분되어 있습니다. 6700 ~ 17000lb 범위의 부하 용량에서 사용할 수 있는 다양한 무한 원형 슬링 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉매 압력 조절기
- USB 충전기 콘센트
- 돋보기 측정 저울
- 밀폐형 전원 콘센트
- 선반 및 보관 랙
- 파워톱 및 액세서리
- 하드웨어 공급
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 테스트 펌프
- GROTE 클리어런스 마커 램프
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 플랜지형 리셉터클, 2극, 125/250V
- MITUTOYO 원형 앤빌/스핀들 마이크로미터
- ALL GEAR 로프 Pes 꼰 1/2 인치
- VESTIL ELH 시리즈 경제형 레버 호이스트
- ORALITE 반사 테이프, 2인치 너비, 2피트
- EATON RMQ 16 시리즈 푸시 버튼 전구
- SALSBURY INDUSTRIES 임차인 소포 사물함 잠금
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, MSFD 웜/웜 이중 감속 감속기
- WEG 전기 모터, 1.75Hp