VESTIL ELH 시리즈 이코노미 레버 호이스트
Vestil ELH 시리즈 경제형 레버 호이스트는 건설 현장, 창고, 제조 시설 및 유지 보수 작업에서 무거운 하중을 들어 올리고 당기고 배치하는 데 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 손잡이 길이 | 후크 개방 거리 | 레버 저항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ELH-15-10 | 1500의 파운드. | 11 " | 12 7 / 8 " | 31의 파운드. | ₩ 460,014 | |
B | ELH-15-20 | 1500의 파운드. | 11 " | 12 7 / 8 " | 31의 파운드. | ₩ 562,927 | |
C | ELH-15-5 | 1500의 파운드. | 11 " | 12 7 / 8 " | 31의 파운드. | ₩ 400,705 | |
D | ELH-20-20 | 2000의 파운드. | 10 " | 12 3 / 4 " | - | ₩ 555,494 | |
E | ELH-20-10 | 2000의 파운드. | 10 " | 12 3 / 4 " | - | ₩ 503,821 | |
F | ELH-20-5 | 2000의 파운드. | 10 " | 12 3 / 4 " | - | ₩ 461,974 | |
G | ELH-30-10 | 3000의 파운드. | 16 " | 15 " | 48의 파운드. | ₩ 606,963 | |
H | ELH-30-20 | 3000의 파운드. | 16 " | 15 " | 48의 파운드. | ₩ 773,130 | |
I | ELH-30-5 | 3000의 파운드. | 16 " | 15 " | 48의 파운드. | ₩ 526,654 | |
J | ELH-60-10 | 6000의 파운드. | 16 " | 19 " | 70의 파운드. | ₩ 902,719 | |
K | ELH-60-20 | 6000의 파운드. | 16 " | 19 " | 70의 파운드. | ₩ 1,116,792 | |
L | ELH-60-5 | 6000의 파운드. | 16 " | 19 " | 70의 파운드. | ₩ 793,927 | |
M | ELH-120-10 | 12000의 파운드. | 14 " | 24 7 / 16 " | - | ₩ 1,452,563 | |
N | ELH-120-5 | 12000의 파운드. | 14 " | 24 7 / 16 " | - | ₩ 1,248,341 | |
O | ELH-120-20 | 12000의 파운드. | 14 " | 24 7 / 16 " | - | ₩ 1,660,756 |
ELH 시리즈 경제형 레버 호이스트
Raptor Supplies 정격 용량의 150%로 테스트한 Vestil의 다양한 ELH 시리즈 경제형 레버 호이스트(디스크 브레이크 포함)를 제공합니다. 스위블 후크에는 변형 표시기와 360도 회전할 수 있는 레버 핸들이 있습니다. 한 손으로 자유롭게 체인을 연결하면 수직 및 수평 위치 모두에서 문제 없이 작동할 수 있습니다. 500피트, 1000피트, 10피트 리프트 옵션에서 사용할 수 있는 이 장치의 15 및 20lb 용량 중에서 선택하십시오.
작동 메커니즘
- 레버 핸들에 연결된 로드 체인은 무거운 하중을 강력하게 지지합니다.
- 호이스트는 완전히 밀폐된 Weston형 자동 브레이크 시스템을 특징으로 하며 레버를 놓으면 정확한 적재 위치를 보장하기 위해 자동으로 연결됩니다.
- 편리한 프리 체인 메커니즘을 사용하면 브레이크를 걸지 않고도 로드 체인을 당길 수 있어 쉽게 조정할 수 있습니다.
- 회전 후크는 하중 또는 리프팅 지점에 안전하게 부착할 수 있도록 통합되어 다양한 각도를 수용하고 안전하고 효율적인 자재 취급을 용이하게 합니다.
특징
- 360도 레버 핸들 회전을 제공하여 유연성을 높이고 다양한 각도에서 쉽게 조작할 수 있습니다.
- 이 ELH 시리즈 경제형 레버 호이스트(디스크 브레이크)에는 정확하고 정밀한 적재 위치 지정을 보장하기 위해 완전히 밀폐된 Weston 유형 자동 브레이크 시스템이 장착되어 있습니다.
- 향상된 강도, 내충격성 및 긴 사용 수명을 위해 냉간 성형 스탬핑 강철 구조를 사용합니다.
- 이 호이스트는 내구성 있는 구운 에나멜 페인트로 코팅되어 호이스트 표면의 내구성과 보호를 보장합니다.
- 쉽고 편리한 작동을 가능하게 하는 한 손 메커니즘이 특징이며 수직 및 수평 위치에서 원활하고 문제 없이 들어 올리거나 당길 수 있습니다.
호환 액세서리
- Vestil 도구 보관 가방: 편리하고 안전한 도구 정리를 위한 견고한 12포켓 도구 보관 가방이 함께 제공됩니다.
표준 및 승인
- ASME B30.21
자주 묻는 질문
Vestil ELH 시리즈 이코노미 레버 호이스트를 사용하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
- 중량 제한을 준수하고 호이스트에 과부하가 걸리지 않도록 하여 안전을 유지하십시오.
- 매번 사용하기 전에 호이스트에 손상이나 마모 흔적이 있는지 정기적으로 검사하십시오.
- 호이스트의 후크에 적재물의 적절한 부착 및 고정을 확인하십시오.
- 호이스트 작동 중 사고를 방지하기 위해 장애물과 사람의 작업 영역을 치우십시오.
- 호이스트를 제어된 방식으로 작동하여 갑작스러운 움직임이나 흔들림을 방지하십시오.
- 안전 장갑 및 보안경과 같은 적절한 개인 보호 장비를 착용하십시오.
올바른 Vestil ELH 시리즈 경제형 레버 호이스트를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
- 무게 용량
- 리프트 높이
- 근무 환경
- 내구성 및 구조
- 안전 설비
이 경제적인 레버 호이스트를 청소하고 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 청소하기 전에 호이스트에 손상이나 마모가 있는지 정기적으로 검사하십시오.
- 깨끗한 천이나 부드러운 솔을 사용하여 호이스트 표면의 먼지와 이물질을 제거하십시오.
- 원활한 작동과 마찰 감소를 위해 움직이는 부품에 권장 윤활제를 바릅니다.
- 적절한 기능을 보장하기 위해 정기적으로 브레이크 시스템을 점검 및 테스트하십시오.
- 호이스트를 깨끗하고 건조한 곳에 보관하십시오. 보호 커버나 케이스를 사용하는 것이 좋습니다.
- 로드 체인에 마모나 손상이 있는지 검사하고 필요한 경우 교체하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 펜 라이트
- 흡수성 패드
- 문 바닥
- 달아서 디스펜서
- 도어 루버
- 펌프 컨트롤 부품들
- 실험실 자재
- 도구 보유
- 스페이서 및 스탠드 오프
- 구색
- SQUARE D 범용 변압기, 델타 출력 전압
- SQUARE D LHL 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
- COOPER B-LINE 스터드 패스너에 가이드 라이트 시리즈 도관
- EATON 범용 통풍 변압기
- Cementex USA 레깅스, 40칼로리.
- MARTIN SPROCKET C 시리즈 테이퍼 부시형 4홈 기존 스톡 시브
- DAYTON 연결 플레이트
- TSUBAKI 단일 분할 테이퍼 스프라켓, 3/4인치 피치
- BALDOR / DODGE 트윈 테이퍼 부싱 어셈블리