VESTIL ELH-20-10 경제형 레버 호이스트, 10피트 체인, 2000파운드 용량, 주황색, 강철
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레버 체인 호이스트 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
체인 길이 | 10 피트 |
색상 | 주황색 |
손잡이 길이 | 10 " |
높이 | 20 " |
후크 개방 거리 | 12 3 / 4 " |
길이 | 6.25 " |
레버 길이 | 10 " |
자재 | 강철 |
최소 후크 사이의 거리 | 12-3 / 4 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-elh-20-10.pdf |
회전 | 360도 |
회전 각 | 360도 |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 11.7 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 15.88 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8425190000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 손잡이 길이 | 후크 개방 거리 | 레버 저항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELH-120-10 | 12000의 파운드. | 14 " | 24 7 / 16 " | - | ₩ 1,452,563 | ||
ELH-120-20 | 12000의 파운드. | 14 " | 24 7 / 16 " | - | ₩ 1,660,756 | ||
ELH-120-5 | 12000의 파운드. | 14 " | 24 7 / 16 " | - | ₩ 1,248,341 | ||
ELH-15-10 | 1500의 파운드. | 11 " | 12 7 / 8 " | 31의 파운드. | ₩ 460,014 | ||
ELH-15-20 | 1500의 파운드. | 11 " | 12 7 / 8 " | 31의 파운드. | ₩ 562,927 | ||
ELH-15-5 | 1500의 파운드. | 11 " | 12 7 / 8 " | 31의 파운드. | ₩ 400,705 | ||
ELH-20-20 | 2000의 파운드. | 10 " | 12 3 / 4 " | - | ₩ 555,494 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.