그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라운드 슬링 |
바스켓 히치 용량 | 26,400의 파운드. |
초커 히치 용량 | 10,600의 파운드 |
컬러 코드 | 빨간색 |
지름 | 1.375 " |
길이 | 6" |
자재 | 폴리 에스테르 |
슬링 유형 | 끝없는 |
온도. 범위 | 화씨 -50 ~ 200도 |
UPC | 190735225585 |
수직 히치 용량 | 13,200의 파운드 |
하중시 폭 | 2.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.83 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 43.94 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 6307909889 |
원산지 | CN |
모델 | 바스켓 히치 용량 | 초커 히치 용량 | 컬러 코드 | 지름 | 길이 | 수직 히치 용량 | 하중시 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MJK3 | 5,200의 파운드. | 2100의 파운드 | 보라색 | 5 / 8 " | 3ft. | 2600의 파운드 | 1.125 " | ₩ 26,425 | |
2MJK5 | 5,200의 파운드. | 2100의 파운드 | 보라색 | 5 / 8 " | 4ft. | 2600의 파운드 | 1.125 " | ₩ 33,792 | |
2MJK7 | 5,200의 파운드. | 2100의 파운드 | 보라색 | 5 / 8 " | 6" | 2600의 파운드 | 1.125 " | ₩ 47,337 | |
2MJK9 | 5,200의 파운드. | 2100의 파운드 | 보라색 | 5 / 8 " | 8ft. | 2600의 파운드 | 1.125 " | ₩ 54,337 | |
2MJL2 | 5,200의 파운드. | 2100의 파운드 | 보라색 | 5 / 8 " | 10ft. | 2600의 파운드 | 1.125 " | ₩ 66,045 | |
2MJL4 | 10,600의 파운드. | 4200의 파운드 | 초록색 | 7 / 8 " | 3ft. | 5300의 파운드 | 1.5 " | ₩ 22,452 | |
2MJL6 | 10,600의 파운드. | 4200의 파운드 | 초록색 | 7 / 8 " | 4ft. | 5300의 파운드 | 1.5 " | ₩ 38,640 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.