COXREELS 100 시리즈 핸드 크랭크 호스 릴
필터
| 스타일 | 모델 | 설치 | 호스 용량 | 전체 길이 | 장착 크기 | 호스 길이 | 기본 크기 | 전체 폭 | 내부 Dia. | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 117-3-400 | - | - | 17 " | 10 "X 3" | 400 피트 | 14 "X 6" | 22 3 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 833,152 | |
| A | 117-3-550 | - | - | 17 " | 5.5 "X 3" | 550 피트 | 19.5 "X 6" | 28 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 480,943 | |
| B | 117-4-225 | 벤치, 바닥, 트럭, 벽 | 225 피트 | 17 " | 10 "X 3" | 225 피트 | 14 "X 6" | 22 3 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 792,320 | |
| B | 112-3-50 | 벤치, 바닥, 트럭, 벽 | 50 피트 | 12 " | 4 "X 3" | 50 피트 | 6 "X 6" | 6" | 3 / 8 " | ₩ 628,144 | |
| B | 117-3-250 | 벤치, 바닥, 트럭, 벽 | 250 피트 | 17 " | 5.5 "X 3" | 250 피트 | 9.5 "X 6" | 9 1 / 2 " | 3 / 8 " | ₩ 784,560 | |
| C | 112-3-100 | 벤치, 바닥, 트럭, 벽 | 100 피트 | 12 " | 5.5 "X 3" | 100 피트 | 9.5 "X 6" | 9 1 / 2 " | 3 / 8 " | ₩ 698,912 | |
| A | 117-5-100 | 바닥, 차량 장착, 벽면 | 100 피트 | 17 " | 10 "X 3" | 100 피트 | 14 "X 6" | 23 1 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 910,095 | |
| A | 117-4-350 | 월 마운트 | 350 피트 | 17 " | 5.5 "X 3" | 350 피트 | 19.5 "X 6" | 28 1 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 764,336 |
100 시리즈 핸드 크랭크 호스 릴
Coxreels 100 시리즈 호스 릴은 효율적인 호스 관리 및 유체 이송 응용 분야를 위해 제조, 농업 및 건설 산업에서 사용됩니다. 긴 호스 길이가 필요한 응용 분야에서 전력/압축 공기 공급에 이상적입니다. 이 수동 크랭크 호스 릴은 작업 현장 휴대성을 향상시키기 위해 이중 바퀴 시설을 갖추고 있으며 구조적 강성과 내부식성을 위한 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다. 최대 4000 PSI의 압력 등급을 견딜 수 있으며 향상된 안정성과 내구성을 위해 견고한 U자형 프레임이 있습니다. 견고한 황동 90도 전체 흐름 NPT 스위블과 함께 제공되어 밀봉 유지 관리 및 호스 설치가 용이합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- CRESTWARE
- GROTE
- KEYSHAFT
- KWIKSET
- SECURITECH
- LED 구역 및 도로 조명
- 지그 톱
- 주차 연석 및 스피드 범프 액세서리
- 안장 클램프
- 배기 레인 캡
- DESTACO 601 시리즈 직선 작업 클램프
- HELICOIL 직선 플루트 플러그 탭, UNF, 2B
- TEMPCO EHR 시리즈 실리콘 고무 인클로저 히터
- VIBCO 40 시리즈 공압 피스톤 진동기
- 러드 체인 LRBS-FIX/LRBK-FIX 링
- VULCAN HART 사이드 스플래쉬
- SPEARS VALVES CPVC FKM 개스킷이 있는 새로운 스타일의 탱크 어댑터, 소켓 x SR Fipt SS 칼라
- 데이튼 스페이서
- KIMBLE CHASE 역방향 그래듀에이티드 피펫, 클래스 A
- UNIWELD A-스타일 수동 절단 토치