LOVEJOY UFH형 키 홈 있음, 짧은 버전, 인치 보어
필터
구멍 유형 : 완성 된 보어 , 색상: 그레이/메탈릭 , BC 차원: 2" , 치수 D: 2.88 " , FL 치수: 0.38 " , 차원 HD: 1.42 " , 플랜지 직경(FD 치수): 2.5 " , 허브 크기: UFH75S , 허브 스타일: 짧은 , 키 홈 크기: 3/16 x 3/32 " , 구멍을 통한 길이: 0.84 " , 재료: 강철 , 최대. 구경: 0.75 " , 최대. 속도: 20000 RPM , 최대. 토크: 175파운드 , 분. 구경: 0.375 " , 작동 온도. 범위: -40 화씨 , 전체 길이: 2" , 핀 위치(치수 SL): 0.41 " , 나사산 크기 설정(치수 T): 1 / 4-20 , 유형: 플랜지 대 샤프트 , 최대 와인드업 각도. 토크: 3도 , 공칭 토크에서의 와인드업 각도: 1.12도
스타일 | 모델 | 튜브 내경 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 68514413872 | 3 / 4 " | 플랜지-샤프트 커플 링 | ₩ 689,920 | RFQ
|
A | 68514413870 | 5 / 8 " | 샤프트 및 커플 링 | ₩ 689,920 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유압 프레스
- 라미네이트 트리머
- 다이아몬드 표면 숫돌
- 스파 및 온수 욕조 히터
- 차량 부품 보호
- 욕조 / 수도꼭지
- 밀폐공간 보호장비
- 경보기
- 전기/벤치 테스터
- 알류미늄
- CENTURY 커패시터 시작 / 커패시터 실행 가금류 팬 모터
- DAYTON 열 스위치
- EDWARDS SIGNALING LED 깜박임 또는 계속 켜져 있는 비콘
- LOVEJOY EC 시리즈, 단일 빔 클램프 스타일 커플링, 미터식 보어
- MERSEN FERRAZ Protistor 퓨즈, 1100 ~ 1250VAC/1300VAC
- WATTS 77S M1 시리즈 주철 와이 패턴 스트레이너
- TSI SUPERCOOL 윤활유
- HUMBOLDT 필터 스톤
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-L 스타일, 852 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기