LOVEJOY EC 시리즈, 단일 빔 클램프 스타일 커플링, 메트릭 보어
플렉시블 커플링은 적절하게 정렬되지 않은 두 개의 회전 샤프트를 연결하여 한 샤프트에서 다른 샤프트로 토크를 전달하는 데 이상적입니다. 플렉시블 커플링은 두 개의 허브와 스파이더로 구성됩니다. 각 허브는 샤프트에 부착되며 스파이더는 정렬 불량을 수용하기 위해 허브 사이에서 휘어집니다....샤프트 사이의 nt. 샤프트 오정렬은 대부분 방사형/평행/각도이며, 오정렬 유형에 따라 변하는 부하, 진동, 응력 및 기타 힘의 형태로 한 샤프트에서 다른 샤프트로 회전력을 전달하는 동안 합병증을 유발합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 마감재 | 축 오정렬 | 보어 A | 보어를 통한 길이 | 맥스. 구경 | 최소 구경 | 관성 모멘트 | 공칭 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514456700 | - | - | 12mm X 12mm | - | - | - | - | 17 인치-파운드 | ₩ 205,290 | RFQ
|
B | 68514456698 | 양극 | ± 0.010" | - | 11mm | 12mm | 8mm | 207.0800파운드.인치.제곱 | 17 인치-파운드 | - | RFQ
|
B | 68514456690 | 양극 | ± 0.010" | - | 8mm | 10mm | 6mm | 86.8000파운드.인치.제곱 | 11 인치-파운드 | - | RFQ
|
B | 68514456692 | 양극 | ± 0.010" | - | 8mm | 10mm | 6mm | 86.8000파운드.인치.제곱 | 11 인치-파운드 | - | RFQ
|
B | 68514456678 | 양극 | ± 0.010" | - | 6mm | 6mm | 4mm | 24.9500파운드.인치.제곱 | 5 인치-파운드 | - | RFQ
|
B | 68514456680 | 양극 | ± 0.010" | - | 6mm | 6mm | 4mm | 24.9500파운드.인치.제곱 | 5 인치-파운드 | - | RFQ
|
A | 68514456668 | 양극산화 처리 알루미늄 | +/- 0.01 " | 3mm | 3mm | 4.77mm | 3 mm | 2.73파운드.제곱인치. | 1.8파운드 | ₩ 146,541 | RFQ
|
A | 68514456676 | 양극산화 처리 알루미늄 | +/- 0.01 " | 4mm | 6mm | 6mm | 4mm | 24.95파운드.제곱인치. | 5파운드 | ₩ 158,581 | RFQ
|
A | 68514456688 | 양극산화 처리 알루미늄 | +/- 0.01 " | 6mm | 8 mm | 10 mm | 6 mm | 86.8파운드.제곱인치. | 11파운드 | ₩ 186,836 | RFQ
|
EC 시리즈, 단일 빔 클램프 스타일 커플링, 미터식 보어
모션 컨트롤 빔 커플링 단일 금속 막대 조각으로 절단된 하나 이상의 나선형 슬롯을 사용하여 빔 또는 나선형 코일로 알려진 스프링 중앙 섹션을 형성하는 유연한 커플링입니다. 이 커플링의 빔 부분은 오정렬을 수용하기 위해 구부러지며 부착된 샤프트 간에 계속해서 동력을 전달합니다.
러브 알루미늄 클램프 스타일 단일 빔 커플링은 더 적은 무게와 제로 백래시를 필요로 하는 샤프트의 평행, 각도 및 축 정렬 불량을 위해 설계되었습니다. Lovejoy 클램프 스타일 단일 빔 커플링은 서보 모터를 모션 제어 시스템의 리드 스크류에 커플링하는 것과 같은 경량 애플리케이션에 사용하는 것이 좋습니다.
이 단일 빔 커플링은 스테인리스 스틸 커플러에 비해 응답 시간이 더 빠릅니다. 이 빔 커플링은 최대 0.005인치의 평행 오정렬, 최대 5도의 각도 오정렬 및 최대 0.01인치의 축 방향 이동을 수용합니다. 이 클램프 스타일 빔 커플링은 샤프트의 움직임 없이 설치하거나 교체할 수 있습니다. 이 Lovejoy 단일 빔 커플링은 움직이는 부품이 있는 커플링에 비해 더 긴 서비스 수명을 제공하기 위해 양극 산화 처리된 알루미늄 마감의 일체형 구조를 특징으로 합니다. 부식에 강하고 화씨 200도의 최대 온도에서 작동할 수 있습니다.
사용
Lovejoy 빔 커플링과 같은 유연한 전력 전송 커플링은 약간의 허용 오차가 있는 작업에 적합합니다. 이 헬리컬 커플링은 두 샤프트 사이의 평행 오프셋, 축 방향 모션 및 각도 오정렬을 수용할 수 있습니다. 이 알루미늄 커플링은 높은 수준의 응답성이 요구되는 작업에 이상적입니다. Lovejoy 빔 커플링은 의료 장비, 이미징 도구, 실험실 분석, 인코딩 기계, 소형 펌프, 드라이브, 모터 및 타코제너레이터의 경량 전력 전송 애플리케이션에 적합합니다. 이 단일 빔 스타일 커플링은 가공, 계측 및 다양한 모션 제어 및 자동화 응용 분야에도 사용됩니다.
작동 메커니즘
Lovejoy 빔 커플링은 하나의 견고한 알루미늄 로드 조각으로 설계되었습니다. 이 단일 빔 스타일 커플링에는 커플링 길이 전체에 나선형 슬롯이 있습니다. 동력을 전달하는 동안 이러한 빔 커플링의 나선형 슬롯은 두 샤프트 사이의 다양한 평행 오프셋, 축 운동 및 각도 오정렬을 수용하기 위해 자동으로 조정됩니다.
특징
- 낮은 관성 모멘트: Lovejoy 빔 커플링은 회전 속도가 변경될 때 동력 전달 중에 최소한의 저항이 전달되도록 관성 모멘트가 낮습니다. 관성 모멘트 값은 커플링 크기와 커플링 내경에 따라 다릅니다.
- 전체 금속 커플링: Lovejoy 빔 커플링은 전체 금속 구조를 특징으로 하며 광동력 전송 응용 분야에 적합합니다. 알루미늄 구조는 커플링이 화학 물질, 열, 부식 및 불리한 조건에 대해 높은 내성을 갖도록 보장합니다. 이러한 빔 커플링은 충격과 진동이 발생하기 쉬운 조건에서 쉽게 작동할 수 있습니다.
- 제로 백래시 설계: Lovejoy 빔 커플링의 제로 백래시 설계는 회전 샤프트 사이의 각도 이동 및 오정렬 가능성을 방지합니다. 이를 통해 구동 장비가 손상되지 않고 동력 전달 과정 전반에 걸쳐 최대 포지셔닝 정확도 및 효율성이 유지됩니다.
- 높은 각도 오정렬 기능: Lovejoy 단일 빔 커플링은 토크 기능을 희생하지 않고 시계 반대 방향 및 시계 방향 모두에서 작동할 수 있습니다. 이 빔 커플링은 샤프트 사이에 동력을 전달하면서 커플링이 평행, 각도 및 축 방향 오정렬을 수용할 수 있도록 하는 스프링 스타일 센터(빔 또는 헬리컬 코일이라고 함)가 특징입니다.
- 간편한 설치: Lovejoy 빔 커플링은 일체형 구조로 되어 있어 샤프트에서 쉽게 설치하고 제거할 수 있습니다. 이 빔 커플링의 일체형 설계 및 견고한 알루미늄 구조는 장기간 사용 후에도 커플링에 최소한의 유지 관리가 필요함을 보장합니다.
- 양극 산화 알루미늄 마감: Lovejoy 싱글 빔 커플링은 열악한 환경에서 높은 내마모성을 보장하기 위해 양극 산화 알루미늄 마감을 사용합니다.
설치
- 사용자는 먼저 연결할 두 샤프트를 정렬하고 전체 정렬 불량이 커플링을 사용하여 교정 가능한지 확인해야 합니다.
- 샤프트에 커플링 허브를 정렬하고 토크 렌치를 사용하여 커플링 나사를 조입니다.
자주하는 질문
커플링의 과도한 마모 초기 증상은 무엇입니까?
잠재적인 커플링 실패를 나타내는 일부 외부 징후에는 비명, 끼익 또는 채터링과 같은 비정상적인 소음이 포함됩니다. 윤활유 누출 또는 오염으로 인한 실링 실패; 과도한 흔들림 또는 진동.
Lovejoy에서 제공하는 다양한 유형의 커플링은 무엇입니까?
- 스트레이트 죠 타입 커플링
- 커브드 죠 타입 커플링
- 기어형 커플링
- 그리드형 커플링
- 디스크형 커플링
- 비틀림형 커플링
- 특수형 커플링
좋은 샤프트 커플링의 요구 사항은 무엇입니까?
- 쉽게 연결하고 분리할 수 있어야 합니다.
- 토크 손실 없이 한 축에서 다른 축으로 전체 동력을 전달해야 합니다.
- 샤프트를 정확한 정렬 상태로 유지해야 합니다.
- 충격 하중 전달을 최소화해야 합니다.
- 돌출 부분이 없어야 합니다.
리지드 커플링과 플랙시블 커플링의 차이점은 무엇입니까?
리지드 커플링은 단단히 연결된 두 샤프트 사이에 리지드 연결을 제공하고 시스템 전체에 토크를 원활하게 전달할 수 있도록 커플링을 용이하게 합니다. 유연한 커플 링은 유연한 연결을 제공하며 전송 중에 약간의 토크를 잃을 가능성이 있습니다.
플렉시블 커플링의 장점은 무엇입니까?
플렉시블 커플링은 기계의 샤프트 사이에 피할 수 없는 오정렬로 인해 고정식 커플링에 비해 이점이 있습니다. 플렉시블 커플링에서는 열팽창으로 인해 샤프트 사이의 움직임이 가능합니다.
Lovejoy 커플 링의 다른 변형은 무엇입니까? Raptor Supplies?
Raptor Supplies신뢰할 수 있는 Lovejoy 유통업체인 은 다음을 포함한 광범위한 커플링을 제공합니다. 벨로우즈 샤프트 커플 링, ES 시리즈 단일 빔 세트 스크류 스타일 커플링 및 올덤 커플링.
러브조이 본사가 어디인가요?
Lovejoy Inc.는 미국 일리노이주 다우너스 그로브에 본사를 두고 있습니다.
어느 회사가 Lovejoy Inc.를 소유하고 있습니까?
베어링 및 동력 전달 제품의 글로벌 리더인 Timken Company는 Lovejoy를 소유하고 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 솔리드 보링 바 세트
- 팁 아웃 쓰레기통
- 달아서 기계
- 자동차 테스트 기기
- 툴 홀더 액세서리
- 철거 도구 및 장비
- 표면보호/먼지차단
- 로프 및 로프 액세서리
- 압력 와셔 및 액세서리
- 음식 서비스 매점 장비
- METRO 선반 유닛
- KIPP K0269 시리즈, M5 나사 크기 조정 가능 핸들
- VULCAN HART 헤더
- EATON M22 시리즈 USB 소켓
- MARTIN SPROCKET 테이퍼 부시형 롤러 체인 스프로켓 체인수 160
- JOHNSON CONTROLS 오일 필터
- MASTER LOCK 키 박스
- VESTIL FSP 시리즈 영구 사인 베이스, 노란색
- TSUBAKI 아이들러 스프로킷-청동부쉬형
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-R 스타일, 821 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기