LOVEJOY 올덤 커플링
스타일 | 모델 | RPM | 튜브 내경 | 커플 링 크기 | 최소 구경 | 공칭 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 평행 오정렬 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOL32C 허브 1/2 | 4800 RPM | 1 / 2 " | MOL32C | 8mm | 39.8 인치-파운드 | 1.26 " | 45mm | 0.1 " | ₩ 76,465 | |
A | MOL32C 허브 3/8 | 4800 RPM | 3 / 8 " | MOL32C | 8mm | 39.8 인치-파운드 | 1.26 " | 45mm | 0.1 " | ₩ 74,665 | |
A | MOL25C 허브 3/8 | 6100 RPM | 3 / 8 " | MOL25C | 5mm | 17.7 인치-파운드 | 0.984 " | 39mm | 0.08 " | ₩ 65,934 | |
A | MOL20C 허브 3/16 | 7600 RPM | 3 / 16 " | MOL20C | 3mm | 10.6 인치-파운드 | 0.787 " | 33mm | 0.06 " | ₩ 53,533 | |
A | MOL20C 허브 1/4 | 7600 RPM | 1 / 4 " | MOL20C | 3mm | 10.6 인치-파운드 | 0.787 " | 33mm | 0.06 " | ₩ 52,464 |
올덤 커플 링
Lovejoy Oldham 커플링은 병렬 오정렬을 수용하고 충격을 흡수하며 전기적 절연을 제공하면서 토크를 전달하기 위해 두 개의 드라이브 샤프트를 연결하는 데 사용됩니다. 이 장치는 폴리아세탈 슬롯 디스크가 있는 두 개의 알루미늄 허브를 갖추고 있어 허브의 완전한 움직임을 허용하고 화씨 176도의 최대 온도에서 비틀림 강성과 높은 토크 용량을 제공합니다. 추가 윤활; 샤프트 엔코더, 의료 장비 및 스테퍼 모터와 함께 사용하기에 이상적입니다. 3/16에서 1/2인치 보어 직경으로 제공되는 다양한 MOL 시리즈 커플링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.