플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

LOVEJOY MOL20C 허브 1/4 올덤 커플링, 1/4 보어 | AA9FYH 1CYN7 / 58095

LOVEJOY MOL20C 허브 1/4 올덤 커플 링, 1/4 인 보어

재고 있음 있음
항목: AA9FYH 모델: MOL20C 허브 1/4교차 참조: 1CYN7 / 58095

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 52,464 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목모션 제어 커플 링 허브
보어 직경.1 / 4 "
튜브 내경1 / 4 "
보어 유형지루한
커플 링 크기MOL20C
커플 링 타입올드햄 스타일
디스크 재료폴리아 세텔 인서트
디스크 타입폴리아 세텔 인서트
마감재 알류미늄
허브 직경0.787 "
허브 재질알류미늄
키 웨이키 홈 없음
보어를 통한 길이14mm
자재알류미늄
맥스. 각도 오정렬3도
맥스. 구경8mm
맥스. 구경8.00 mm
맥스. 작동 온도.176도 에프
맥스. 평행 오정렬 (인치)0.06
최대 RPM7600
RPM7600 RPM
맥스. 온도 범위 (F)176
최소 구경3mm
공칭 토크10.6 인치-파운드
외부 Dia.0.787 "
전체 길이33mm
평행 오정렬0.06 "
나사 크기M2.6
나사 유형클램프 나사
크기MOL20C
스타일올덤 클램프
측정 시스템제국의
토크10.6파운드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.01
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드8483908040
원산지JP

제품 변형

프로덕트모델RPM튜브 내경커플 링 크기최소 구경공칭 토크외부 Dia.전체 길이평행 오정렬가격
LOVEJOY MOL20C 허브 3/16 올덤 커플링, 3/16 보어 | AA9FYG 1CYN6/58610 MOL20C 허브 3/167600 RPM3 / 16 "MOL20C3mm10.6 인치-파운드0.787 "33mm0.06 "₩ 53,533
LOVEJOY MOL25C 허브 3/8 올덤 커플링, 3/8 보어 | AA9FYK 1CYN9 / 58107 MOL25C 허브 3/86100 RPM3 / 8 "MOL25C5mm17.7 인치-파운드0.984 "39mm0.08 "₩ 65,934
LOVEJOY MOL32C 허브 1/2 올덤 커플링, 1/2 인 보어 | AA9FYL 1CYP1 / 58121 MOL32C 허브 1/24800 RPM1 / 2 "MOL32C8mm39.8 인치-파운드1.26 "45mm0.1 "₩ 76,465
LOVEJOY MOL32C 허브 3/8 올덤 커플링, 3/8 보어 | AA9FYM 1CYP2 / 58119 MOL32C 허브 3/84800 RPM3 / 8 "MOL32C8mm39.8 인치-파운드1.26 "45mm0.1 "₩ 74,665

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

LOVEJOY MOL20C 허브 1/4 올덤 커플 링, 1/4 인 보어
₩ 52,464 /단위