ELESA 힌지형 안전 스위치 포트
필터
AC 접점 등급 : 2V에서 24 개 , 케이블 길이: 없음 , 케이블 유형: IP 등급 67, NEMA 등급 6 , DC 접점 정격: 2V에서 24A , 깊이: 0.98 " , 키: 4.33 " , IP 등급: 67 , 재료: 테크노 폴리머 , NEMA 등급: 6 , 작동 온도. 범위: -68도 ~ 176도 F , 너비: 2.36 "
스타일 | 모델 | 연락처 양식 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | CFSW.110-6-1NO + 3NC-CA | 1NO / 3NC | ₩ 790,755 | |
A | CFSW.110-6-1NO + 3NC-CC | 1NO / 3NC | ₩ 790,755 | |
A | CFSW.110-6-2NO + 2NC-CC | 2NO / 2NC | ₩ 819,769 | |
A | CFSW.110-6-2NO + 2NC-CA | 2NO / 2NC | ₩ 819,769 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 확장 사다리
- 밀링 인서트
- 희석 기
- 전문 수준
- 우수 폐수 샘플러
- 캐비닛
- 펌프 컨트롤 부품들
- 나사
- 아크 플래시 보호
- 테스트 펌프
- SHURTAPE 필라멘트 테이프
- GROTE 스톱-턴-테일 램프 타원형
- JACOBS CHUCK 키리스 드릴 척, 고정밀
- DAYTON 가스 연소 덕트 퍼니스, BtuH 입력 400000
- LUMAPRO 교체 용 렌즈
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1/2-16 Un
- POLYSCIENCE 침수 냉각기
- LOVEJOY 스테인리스 스틸 샤프트 칼라, 임페리얼
- MORSE DRUM 종점
- BOSTON GEAR CSSC 시리즈 스레드형 스테인레스 스틸 클램핑 칼라