KIPP K0269 시리즈, M5 나사 크기 조정 가능 핸들
필터
구성 요소 : 강철 , 마치다: 매트 , 재료: 열가소성 물질 , 전체 길이: 1.85 " , 스타일: 노보 그립 , 실 크기: M5
스타일 | 모델 | 색상 | 높이 | 나사 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K0269.10587X40 | 파란색 | 2.75 " | 1.57 " | 외부 스레드 | ₩ 17,972 | |
B | K0269.10587 | 파란색 | 1.28 " | - | 내부 실 | ₩ 15,172 | |
A | K0269.10587X25 | 파란색 | 2.16 " | 0.99 " | 외부 스레드 | ₩ 16,677 | |
A | K0269.10587X45 | 파란색 | 2.95 " | 1.77 " | 외부 스레드 | ₩ 17,500 | |
A | K0269.10587X20 | 파란색 | 1.99 " | 0.78 " | 외부 스레드 | ₩ 16,677 | |
A | K0269.10587X30 | 파란색 | 2.36 " | 1.18 " | 외부 스레드 | ₩ 16,677 | |
A | K0269.10587X15 | 파란색 | 1.77 " | 0.59 " | 외부 스레드 | ₩ 16,572 | |
A | K0269.10587X10 | 파란색 | 1.57 " | 0.39 " | 외부 스레드 | ₩ 16,082 | |
A | K0269.10587X50 | 파란색 | 3.15 " | 1.99 " | 외부 스레드 | ₩ 17,972 | |
A | K0269.10587X35 | 파란색 | 2.56 " | 1.38 " | 외부 스레드 | ₩ 18,112 | |
A | K0269.10586X40 | 초록색 | 2.75 " | 1.57 " | 외부 스레드 | ₩ 17,972 | |
A | K0269.10586X10 | 초록색 | 1.57 " | 0.39 " | 외부 스레드 | ₩ 16,082 | |
A | K0269.10586X50 | 초록색 | 3.15 " | 1.99 " | 외부 스레드 | ₩ 17,972 | |
A | K0269.10586X25 | 초록색 | 2.16 " | 0.99 " | 외부 스레드 | ₩ 16,677 | |
A | K0269.10586X35 | 초록색 | 2.56 " | 1.38 " | 외부 스레드 | ₩ 18,112 | |
A | K0269.10586X15 | 초록색 | 1.77 " | 0.59 " | 외부 스레드 | ₩ 16,572 | |
A | K0269.10586X30 | 초록색 | 2.36 " | 1.18 " | 외부 스레드 | ₩ 16,677 | |
B | K0269.10586 | 초록색 | 1.28 " | - | 내부 실 | ₩ 15,172 | |
A | K0269.10586X45 | 초록색 | 2.95 " | 1.77 " | 외부 스레드 | ₩ 17,500 | |
A | K0269.10586X20 | 초록색 | 1.99 " | 0.78 " | 외부 스레드 | ₩ 16,677 | |
B | K0269.1052 | 주황색 | 1.28 " | - | 내부 실 | ₩ 15,172 | |
A | K0269.1052X20 | 주황색 | 1.99 " | 0.78 " | 외부 스레드 | ₩ 16,677 | |
A | K0269.1052X50 | 주황색 | 3.15 " | 1.99 " | 외부 스레드 | ₩ 17,972 | |
A | K0269.1052X30 | 주황색 | 2.36 " | 1.18 " | 외부 스레드 | ₩ 16,677 | |
A | K0269.1052X25 | 주황색 | 2.16 " | 0.99 " | 외부 스레드 | ₩ 16,677 | |
A | K0269.1052X45 | 주황색 | 2.95 " | 1.77 " | 외부 스레드 | ₩ 17,500 | |
A | K0269.1052X40 | 주황색 | 2.75 " | 1.57 " | 외부 스레드 | ₩ 17,972 | |
A | K0269.1052X35 | 주황색 | 2.56 " | 1.38 " | 외부 스레드 | ₩ 18,112 | |
A | K0269.1052X10 | 주황색 | 1.57 " | 0.39 " | 외부 스레드 | ₩ 16,082 | |
A | K0269.1052X15 | 주황색 | 1.77 " | 0.59 " | 외부 스레드 | ₩ 16,572 | |
A | K0269.10584X25 | 빨간색 | 2.16 " | 0.99 " | 외부 스레드 | ₩ 16,677 | |
A | K0269.10584X45 | 빨간색 | 2.95 " | 1.77 " | 외부 스레드 | ₩ 17,500 | |
A | K0269.10584X30 | 빨간색 | 2.36 " | 1.18 " | 외부 스레드 | ₩ 16,677 | |
A | K0269.10584X40 | 빨간색 | 2.75 " | 1.57 " | 외부 스레드 | ₩ 17,972 | |
B | K0269.10584 | 빨간색 | 1.28 " | - | 내부 실 | ₩ 15,172 | |
A | K0269.10584X20 | 빨간색 | 1.99 " | 0.78 " | 외부 스레드 | ₩ 16,677 | |
A | K0269.10584X35 | 빨간색 | 2.56 " | 1.38 " | 외부 스레드 | ₩ 18,112 | |
A | K0269.10584X15 | 빨간색 | 1.77 " | 0.59 " | 외부 스레드 | ₩ 16,572 | |
A | K0269.10584X10 | 빨간색 | 1.57 " | 0.39 " | 외부 스레드 | ₩ 16,082 | |
A | K0269.10584X50 | 빨간색 | 3.15 " | 1.99 " | 외부 스레드 | ₩ 17,972 | |
A | K0269.10516X30 | 노란색 | 2.36 " | 1.18 " | 외부 스레드 | ₩ 16,677 | |
A | K0269.10516X50 | 노란색 | 3.15 " | 1.99 " | 외부 스레드 | ₩ 17,972 | |
A | K0269.10516X25 | 노란색 | 2.16 " | 0.99 " | 외부 스레드 | ₩ 16,677 | |
A | K0269.10516X15 | 노란색 | 1.77 " | 0.59 " | 외부 스레드 | ₩ 16,572 | |
A | K0269.10516X45 | 노란색 | 2.95 " | 1.77 " | 외부 스레드 | ₩ 17,500 | |
A | K0269.10516X40 | 노란색 | 2.75 " | 1.57 " | 외부 스레드 | ₩ 17,972 | |
A | K0269.10516X10 | 노란색 | 1.57 " | 0.39 " | 외부 스레드 | ₩ 16,082 | |
B | K0269.10516 | 노란색 | 1.28 " | - | 내부 실 | ₩ 15,172 | |
A | K0269.10516X20 | 노란색 | 1.99 " | 0.78 " | 외부 스레드 | ₩ 16,677 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 안경 리테이너
- 윤활기 액세서리
- 드럼 히터
- 가시 철사
- 소켓 액세서리
- 에어호스
- 핸드 트럭
- 연마재 장착 지점
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 열가소성 용접
- LUMAPRO 소형 백열 전구, B3 1/2, 2.4V
- LIFT-ALL 웹 슬링, DOS
- APPROVED VENDOR 1"/1.5" 트라이 클로버 호환 피팅 사이트 글라스
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1 5/16-8 Un
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 5/16-18 Unef
- SPEARS VALVES PVC 실험실 볼 밸브, 밸브 전용 스레드 엔드, EPDM
- OIL SAFE 토트 디스펜스 랙
- WRIGHT TOOL 3/8인치 드라이브 교체 비트
- WORLDWIDE ELECTRIC WorldDrive 4X 시리즈 가변 주파수 드라이브
- GROVE GEAR 솔리드 입력 샤프트 웜 기어 감속기, 더블 웜